曜日別特売

【オーダー】アルミ(A6061)切板 厚さ30mm

【オーダー】アルミ(A6061)切板 厚さ30mm - Namekawa(滑川軽銅)
(3件のレビュー)

冷間加工性に優れ、耐食性も良好なAl-Mg-Si系合金です。
A6061PはCuを微量添加して強度を高くしたAl-Mg-Si系合金板です。熱処理系の中では冷間加工性に優れ、耐食性も比較的良好で、従来、車両、航空機部品などの構造用材として使用されておりましたが、近年は半導体製造装置、一般機械部品などにその用途が広がっております。
また鍛造用合金としても最もポピュラーな材料です。

用途車両、航空機部品、半導体製造装置、一般機械部品成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.4~0.8、Fe(鉄)/0.70以下、Cu(銅)/0.15~0.40、Mn(マンガン)/0.15以下、Mg(マグネシウム)/0.8~1.2、Cr(クロム)/0.04~0.35、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.70サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※WEBからの発注のみとなります。
※面取りは行っていないため、バリが残っている場合がございます。
全55種類を絞り込む
幅(mm)
長さ(mm)
55種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89236707-アルミ(A6061)15~5015~50300~+1
オープン
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89236716-アルミ(A6061)15~5051~100300~+1
オープン
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89236725-アルミ(A6061)15~50101~150300~+1
オープン
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89236734-アルミ(A6061)15~50151~200300~+1
オープン
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89236743-アルミ(A6061)15~50201~250300~+1
オープン
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89236752-アルミ(A6061)15~50251~300300~+1
オープン
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89236761-アルミ(A6061)15~50301~350300~+1
オープン
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89236777-アルミ(A6061)15~50351~400300~+1
オープン
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89236786-アルミ(A6061)15~50401~450300~+1
オープン
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89236795-アルミ(A6061)15~50451~500300~+1
オープン
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89236804-アルミ(A6061)51~10051~100300~+1
オープン
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89236813-アルミ(A6061)51~100101~150300~+1
オープン
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89236822-アルミ(A6061)51~100151~200300~+1
オープン
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89236831-アルミ(A6061)51~100201~250300~+1
オープン
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89236847-アルミ(A6061)51~100251~300300~+1
オープン
7,698
8,468(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89236856-アルミ(A6061)51~100301~350300~+1
オープン
7,898
8,688(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89236865-アルミ(A6061)51~100351~400300~+1
オープン
8,298
9,128(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89236874-アルミ(A6061)51~100401~450300~+1
オープン
9,498
10,448(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89236883-アルミ(A6061)51~100451~500300~+1
オープン
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89236892-アルミ(A6061)101~150101~150300~+1
オープン
6,298
6,928(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89236901-アルミ(A6061)101~150151~200300~+1
オープン
7,698
8,468(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89236917-アルミ(A6061)101~150201~250300~+1
オープン
8,298
9,128(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89236926-アルミ(A6061)101~150251~300300~+1
オープン
9,498
10,448(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89236935-アルミ(A6061)101~150301~350300~+1
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89236944-アルミ(A6061)101~150351~400300~+1
オープン
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89236953-アルミ(A6061)101~150401~450300~+1
オープン
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89236962-アルミ(A6061)101~150451~500300~+1
オープン
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89236971-アルミ(A6061)151~200151~200300~+1
オープン
9,598
10,558(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89236987-アルミ(A6061)151~200201~250300~+1
オープン
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89236996-アルミ(A6061)151~200251~300300~+1
オープン
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89237005-アルミ(A6061)151~200301~350300~+1
オープン
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89237014-アルミ(A6061)151~200351~400300~+1
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89237023-アルミ(A6061)151~200401~450300~+1
オープン
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89237032-アルミ(A6061)151~200451~500300~+1
オープン
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89237041-アルミ(A6061)201~250201~250300~+1
オープン
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89237057-アルミ(A6061)201~250251~300300~+1
オープン
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89237066-アルミ(A6061)201~250301~350300~+1
オープン
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89237075-アルミ(A6061)201~250351~400300~+1
オープン
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89237084-アルミ(A6061)201~250401~450300~+1
オープン
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89237093-アルミ(A6061)201~250451~500300~+1
オープン
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89237102-アルミ(A6061)251~300251~300300~+1
オープン
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89237111-アルミ(A6061)251~300301~350300~+1
オープン
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89237127-アルミ(A6061)251~300351~400300~+1
オープン
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89237136-アルミ(A6061)251~300401~450300~+1
オープン
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89237145-アルミ(A6061)251~300451~500300~+1
オープン
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89237154-アルミ(A6061)301~350301~350300~+1
オープン
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89237163-アルミ(A6061)301~350351~400300~+1
オープン
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89237172-アルミ(A6061)301~350401~450300~+1
オープン
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89237181-アルミ(A6061)301~350451~500300~+1
オープン
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89237197-アルミ(A6061)351~400351~400300~+1
オープン
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89236707
2023-08-28
用途: バイク部品の補強のための部材
「民草」その他業種

正確なサイズにきれいな面取りです。お盆休みの関係か到着には少し時間がかかりましたが満足しています。次回も活用します。

対象商品 : 89236734
2020-09-26
用途: 自作部品製作に

厚さや長さを細かくオーダーした状態で届くので非常に便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 89236725
2017-08-09
用途: 自動車の部品工作

寸法を指定出来て無駄な工作手間を省けて便利です。
ホームセンターなどでは入手出来ず価格も高価ではなく素人工作の素として大変便利な品物です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4216:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする