曜日別特売

【オーダー】アルミ(A6061)切板 厚さ35mm

【オーダー】アルミ(A6061)切板 厚さ35mm - Namekawa(滑川軽銅)

冷間加工性に優れ、耐食性も良好なAl-Mg-Si系合金です。
A6061PはCuを微量添加して強度を高くしたAl-Mg-Si系合金板です。熱処理系の中では冷間加工性に優れ、耐食性も比較的良好で、従来、車両、航空機部品などの構造用材として使用されておりましたが、近年は半導体製造装置、一般機械部品などにその用途が広がっております。
また鍛造用合金としても最もポピュラーな材料です。

用途車両、航空機部品、半導体製造装置、一般機械部品成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.4~0.8、Fe(鉄)/0.70以下、Cu(銅)/0.15~0.40、Mn(マンガン)/0.15以下、Mg(マグネシウム)/0.8~1.2、Cr(クロム)/0.04~0.35、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.70サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※WEBからの発注のみとなります。
※面取りは行っていないため、バリが残っている場合がございます。
全55種類を絞り込む
幅(mm)
長さ(mm)
55種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89237251-アルミ(A6061)18~5018~50350~+1
オープン
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89237267-アルミ(A6061)15~5051~100350~+1
オープン
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89237276-アルミ(A6061)15~50101~150350~+1
オープン
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89237285-アルミ(A6061)15~50151~200350~+1
オープン
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89237294-アルミ(A6061)15~50201~250350~+1
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89237303-アルミ(A6061)15~50251~300350~+1
オープン
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89237312-アルミ(A6061)15~50301~350350~+1
オープン
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89237321-アルミ(A6061)15~50351~400350~+1
オープン
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89237337-アルミ(A6061)15~50401~450350~+1
オープン
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89237346-アルミ(A6061)15~50451~500350~+1
オープン
6,798
7,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89237355-アルミ(A6061)51~10051~100350~+1
オープン
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89237364-アルミ(A6061)51~100101~150350~+1
オープン
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89237373-アルミ(A6061)51~100151~200350~+1
オープン
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89237382-アルミ(A6061)51~100201~250350~+1
オープン
6,798
7,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89237391-アルミ(A6061)51~100251~300350~+1
オープン
7,898
8,688(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89237407-アルミ(A6061)51~100301~350350~+1
オープン
8,898
9,788(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89237416-アルミ(A6061)51~100351~400350~+1
オープン
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89237425-アルミ(A6061)51~100401~450350~+1
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89237434-アルミ(A6061)51~100451~500350~+1
オープン
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89237443-アルミ(A6061)101~150101~150350~+1
オープン
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89237452-アルミ(A6061)101~150151~200350~+1
オープン
7,898
8,688(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89237461-アルミ(A6061)101~150201~250350~+1
オープン
9,498
10,448(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89237477-アルミ(A6061)101~150251~300350~+1
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89237486-アルミ(A6061)101~150301~350350~+1
オープン
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89237495-アルミ(A6061)101~150351~400350~+1
オープン
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89237504-アルミ(A6061)101~150401~450350~+1
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89237513-アルミ(A6061)101~150451~500350~+1
オープン
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89237522-アルミ(A6061)151~200151~200350~+1
オープン
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89237531-アルミ(A6061)151~200201~250350~+1
オープン
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89237547-アルミ(A6061)151~200251~300350~+1
オープン
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89237556-アルミ(A6061)151~200301~350350~+1
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89237565-アルミ(A6061)151~200351~400350~+1
オープン
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89237574-アルミ(A6061)151~200401~450350~+1
オープン
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89237583-アルミ(A6061)151~200451~500350~+1
オープン
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89237592-アルミ(A6061)201~250201~250350~+1
オープン
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89237601-アルミ(A6061)201~250251~300350~+1
オープン
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89237617-アルミ(A6061)201~250301~350350~+1
オープン
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89237626-アルミ(A6061)201~250351~400350~+1
オープン
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89237635-アルミ(A6061)201~250401~450350~+1
オープン
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89237644-アルミ(A6061)201~250451~500350~+1
オープン
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89237653-アルミ(A6061)251~300251~300350~+1
オープン
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89237662-アルミ(A6061)251~300301~350350~+1
オープン
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89237671-アルミ(A6061)251~300351~400350~+1
オープン
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89237687-アルミ(A6061)251~300401~450350~+1
オープン
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89237696-アルミ(A6061)251~300451~500350~+1
オープン
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89237705-アルミ(A6061)301~350301~350350~+1
オープン
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89237714-アルミ(A6061)301~350351~400350~+1
オープン
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89237723-アルミ(A6061)301~350401~450350~+1
オープン
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89237732-アルミ(A6061)301~350451~500350~+1
オープン
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89237741-アルミ(A6061)351~400351~400350~+1
オープン
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4451:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4451:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする