曜日別特売

【オーダー】アルミ(A6061)切板 厚さ45mm

【オーダー】アルミ(A6061)切板 厚さ45mm - Namekawa(滑川軽銅)

冷間加工性に優れ、耐食性も良好なAl-Mg-Si系合金です。
A6061PはCuを微量添加して強度を高くしたAl-Mg-Si系合金板です。熱処理系の中では冷間加工性に優れ、耐食性も比較的良好で、従来、車両、航空機部品などの構造用材として使用されておりましたが、近年は半導体製造装置、一般機械部品などにその用途が広がっております。
また鍛造用合金としても最もポピュラーな材料です。

用途車両、航空機部品、半導体製造装置、一般機械部品成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.4~0.8、Fe(鉄)/0.70以下、Cu(銅)/0.15~0.40、Mn(マンガン)/0.15以下、Mg(マグネシウム)/0.8~1.2、Cr(クロム)/0.04~0.35、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.70サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※WEBからの発注のみとなります。
※面取りは行っていないため、バリが残っている場合がございます。
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89238353-アルミ(A6061)23~5023~50450~+1
オープン
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89238362-アルミ(A6061)15~5051~100450~+1
オープン
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89238371-アルミ(A6061)15~50101~150450~+1
オープン
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89238387-アルミ(A6061)15~50151~200450~+1
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89238396-アルミ(A6061)15~50201~250450~+1
オープン
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89238405-アルミ(A6061)15~50251~300450~+1
オープン
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89238414-アルミ(A6061)15~50301~350450~+1
オープン
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89238423-アルミ(A6061)15~50351~400450~+1
オープン
6,798
7,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89238432-アルミ(A6061)15~50401~450450~+1
オープン
7,898
8,688(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89238441-アルミ(A6061)15~50451~500450~+1
オープン
8,298
9,128(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89238457-アルミ(A6061)51~10051~100450~+1
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89238466-アルミ(A6061)51~100101~150450~+1
オープン
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89238475-アルミ(A6061)51~100151~200450~+1
オープン
6,798
7,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89238484-アルミ(A6061)51~100201~250450~+1
オープン
8,298
9,128(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89238493-アルミ(A6061)51~100251~300450~+1
オープン
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89238502-アルミ(A6061)51~100301~350450~+1
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89238511-アルミ(A6061)51~100351~400450~+1
オープン
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89238527-アルミ(A6061)51~100401~450450~+1
オープン
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89238536-アルミ(A6061)51~100451~500450~+1
オープン
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89238545-アルミ(A6061)101~150101~150450~+1
オープン
7,898
8,688(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89238554-アルミ(A6061)101~150151~200450~+1
オープン
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89238563-アルミ(A6061)101~150201~250450~+1
オープン
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89238572-アルミ(A6061)101~150251~300450~+1
オープン
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89238581-アルミ(A6061)101~150301~350450~+1
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89238597-アルミ(A6061)101~150351~400450~+1
オープン
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89238606-アルミ(A6061)101~150401~450450~+1
オープン
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89238615-アルミ(A6061)101~150451~500450~+1
オープン
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89238624-アルミ(A6061)151~200151~200450~+1
オープン
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89238633-アルミ(A6061)151~200201~250450~+1
オープン
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89238642-アルミ(A6061)151~200251~300450~+1
オープン
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89238651-アルミ(A6061)151~200301~350450~+1
オープン
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89238667-アルミ(A6061)151~200351~400450~+1
オープン
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89238676-アルミ(A6061)151~200401~450450~+1
オープン
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89238685-アルミ(A6061)151~200451~500450~+1
オープン
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89238694-アルミ(A6061)201~250201~250450~+1
オープン
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89238703-アルミ(A6061)201~250251~300450~+1
オープン
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89238712-アルミ(A6061)201~250301~350450~+1
オープン
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89238721-アルミ(A6061)201~250351~400450~+1
オープン
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89238737-アルミ(A6061)201~250401~450450~+1
オープン
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89238746-アルミ(A6061)201~250451~500450~+1
オープン
41,980
46,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89238755-アルミ(A6061)251~300251~300450~+1
オープン
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89238764-アルミ(A6061)251~300301~350450~+1
オープン
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89238773-アルミ(A6061)251~300351~400450~+1
オープン
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89238782-アルミ(A6061)251~300401~450450~+1
オープン
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89238791-アルミ(A6061)251~300451~500450~+1
オープン
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89238807-アルミ(A6061)301~350301~350450~+1
オープン
41,980
46,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89238816-アルミ(A6061)301~350351~400450~+1
オープン
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89238825-アルミ(A6061)301~350401~450450~+1
オープン
51,980
57,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89238834-アルミ(A6061)301~350451~500450~+1
オープン
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89238843-アルミ(A6061)351~400351~400450~+1
オープン
53,980
59,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3558:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする