曜日別特売

【オーダー】アルミ(A6061)切板 厚さ50mm

【オーダー】アルミ(A6061)切板 厚さ50mm - Namekawa(滑川軽銅)

冷間加工性に優れ、耐食性も良好なAl-Mg-Si系合金です。
A6061PはCuを微量添加して強度を高くしたAl-Mg-Si系合金板です。熱処理系の中では冷間加工性に優れ、耐食性も比較的良好で、従来、車両、航空機部品などの構造用材として使用されておりましたが、近年は半導体製造装置、一般機械部品などにその用途が広がっております。
また鍛造用合金としても最もポピュラーな材料です。

用途車両、航空機部品、半導体製造装置、一般機械部品成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.4~0.8、Fe(鉄)/0.70以下、Cu(銅)/0.15~0.40、Mn(マンガン)/0.15以下、Mg(マグネシウム)/0.8~1.2、Cr(クロム)/0.04~0.35、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.70サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※WEBからの発注のみとなります。
※面取りは行っていないため、バリが残っている場合がございます。
全55種類を絞り込む
幅(mm)
長さ(mm)
55種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89238904-アルミ(A6061)25~5025~50500~+1
オープン
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89238913-アルミ(A6061)15~5051~100500~+1
オープン
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89238922-アルミ(A6061)15~50101~150500~+1
オープン
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89238931-アルミ(A6061)15~50151~200500~+1
オープン
4,298
4,728(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89238947-アルミ(A6061)15~50201~250500~+1
オープン
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89238956-アルミ(A6061)15~50251~300500~+1
オープン
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89238965-アルミ(A6061)15~50301~350500~+1
オープン
6,798
7,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89238974-アルミ(A6061)15~50351~400500~+1
オープン
7,898
8,688(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89238983-アルミ(A6061)15~50401~450500~+1
オープン
8,298
9,128(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89238992-アルミ(A6061)15~50451~500500~+1
オープン
9,498
10,448(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89239001-アルミ(A6061)51~10051~100500~+1
オープン
4,298
4,728(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89239017-アルミ(A6061)51~100101~150500~+1
オープン
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89239026-アルミ(A6061)51~100151~200500~+1
オープン
7,898
8,688(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89239035-アルミ(A6061)51~100201~250500~+1
オープン
9,498
10,448(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89239044-アルミ(A6061)51~100251~300500~+1
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89239053-アルミ(A6061)51~100301~350500~+1
オープン
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89239062-アルミ(A6061)51~100351~400500~+1
オープン
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89239071-アルミ(A6061)51~100401~450500~+1
オープン
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89239087-アルミ(A6061)51~100451~500500~+1
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89239096-アルミ(A6061)101~150101~150500~+1
オープン
8,298
9,128(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89239105-アルミ(A6061)101~150151~200500~+1
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89239114-アルミ(A6061)101~150201~250500~+1
オープン
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89239123-アルミ(A6061)101~150251~300500~+1
オープン
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89239132-アルミ(A6061)101~150301~350500~+1
オープン
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89239141-アルミ(A6061)101~150351~400500~+1
オープン
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89239157-アルミ(A6061)101~150401~450500~+1
オープン
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89239166-アルミ(A6061)101~150451~500500~+1
オープン
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89239175-アルミ(A6061)151~200151~200500~+1
オープン
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89239184-アルミ(A6061)151~200201~250500~+1
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89239193-アルミ(A6061)151~200251~300500~+1
オープン
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89239202-アルミ(A6061)151~200301~350500~+1
オープン
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89239211-アルミ(A6061)151~200351~400500~+1
オープン
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89239227-アルミ(A6061)151~200401~450500~+1
オープン
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89239236-アルミ(A6061)151~200451~500500~+1
オープン
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89239245-アルミ(A6061)201~250201~250500~+1
オープン
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89239254-アルミ(A6061)201~250251~300500~+1
オープン
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89239263-アルミ(A6061)201~250301~350500~+1
オープン
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89239272-アルミ(A6061)201~250351~400500~+1
オープン
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89239281-アルミ(A6061)201~250401~450500~+1
オープン
41,980
46,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89239297-アルミ(A6061)201~250451~500500~+1
オープン
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89239306-アルミ(A6061)251~300251~300500~+1
オープン
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89239315-アルミ(A6061)251~300301~350500~+1
オープン
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89239324-アルミ(A6061)251~300351~400500~+1
オープン
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89239333-アルミ(A6061)251~300401~450500~+1
オープン
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89239342-アルミ(A6061)251~300451~500500~+1
オープン
55,980
61,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89239351-アルミ(A6061)301~350301~350500~+1
オープン
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89239367-アルミ(A6061)301~350351~400500~+1
オープン
51,980
57,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89239376-アルミ(A6061)301~350401~450500~+1
オープン
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89239385-アルミ(A6061)301~350451~500500~+1
オープン
64,980
71,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89239394-アルミ(A6061)351~400351~400500~+1
オープン
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4771:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4771:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする