曜日別特売

【オーダー】アルミ(A6061)切板 厚さ55mm

【オーダー】アルミ(A6061)切板 厚さ55mm - Namekawa(滑川軽銅)

冷間加工性に優れ、耐食性も良好なAl-Mg-Si系合金です。
A6061PはCuを微量添加して強度を高くしたAl-Mg-Si系合金板です。熱処理系の中では冷間加工性に優れ、耐食性も比較的良好で、従来、車両、航空機部品などの構造用材として使用されておりましたが、近年は半導体製造装置、一般機械部品などにその用途が広がっております。
また鍛造用合金としても最もポピュラーな材料です。

用途車両、航空機部品、半導体製造装置、一般機械部品成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.4~0.8、Fe(鉄)/0.70以下、Cu(銅)/0.15~0.40、Mn(マンガン)/0.15以下、Mg(マグネシウム)/0.8~1.2、Cr(クロム)/0.04~0.35、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.70サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※WEBからの発注のみとなります。
※面取りは行っていないため、バリが残っている場合がございます。
全55種類を絞り込む
幅(mm)
長さ(mm)
55種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89239455-アルミ(A6061)28~5028~50550~+1
オープン
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89239464-アルミ(A6061)28~5051~100550~+1
オープン
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89239473-アルミ(A6061)28~50101~150550~+1
オープン
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89239482-アルミ(A6061)28~50151~200550~+1
オープン
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89239491-アルミ(A6061)28~50201~250550~+1
オープン
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89239507-アルミ(A6061)28~50251~300550~+1
オープン
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89239516-アルミ(A6061)28~50301~350550~+1
オープン
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89239525-アルミ(A6061)28~50351~400550~+1
オープン
8,298
9,128(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89239534-アルミ(A6061)28~50401~450550~+1
オープン
9,498
10,448(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89239543-アルミ(A6061)28~50451~500550~+1
オープン
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89239552-アルミ(A6061)51~10051~100550~+1
オープン
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89239561-アルミ(A6061)51~100101~150550~+1
オープン
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89239577-アルミ(A6061)51~100151~200550~+1
オープン
8,298
9,128(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89239586-アルミ(A6061)51~100201~250550~+1
オープン
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89239595-アルミ(A6061)51~100251~300550~+1
オープン
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89239604-アルミ(A6061)51~100301~350550~+1
オープン
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89239613-アルミ(A6061)51~100351~400550~+1
オープン
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89239622-アルミ(A6061)51~100401~450550~+1
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89239631-アルミ(A6061)51~100451~500550~+1
オープン
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89239647-アルミ(A6061)101~150101~150550~+1
オープン
9,498
10,448(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89239656-アルミ(A6061)101~150151~200550~+1
オープン
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89239665-アルミ(A6061)101~150201~250550~+1
オープン
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89239674-アルミ(A6061)101~150251~300550~+1
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89239683-アルミ(A6061)101~150301~350550~+1
オープン
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89239692-アルミ(A6061)101~150351~400550~+1
オープン
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89239701-アルミ(A6061)101~150401~450550~+1
オープン
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89239717-アルミ(A6061)101~150451~500550~+1
オープン
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89239726-アルミ(A6061)151~200151~200550~+1
オープン
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89239735-アルミ(A6061)151~200201~250550~+1
オープン
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89239744-アルミ(A6061)151~200251~300550~+1
オープン
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89239753-アルミ(A6061)151~200301~350550~+1
オープン
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89239762-アルミ(A6061)151~200351~400550~+1
オープン
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89239771-アルミ(A6061)151~200401~450550~+1
オープン
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89239787-アルミ(A6061)151~200451~500550~+1
オープン
41,980
46,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89239796-アルミ(A6061)201~250201~250550~+1
オープン
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89239805-アルミ(A6061)201~250251~300550~+1
オープン
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89239814-アルミ(A6061)201~250301~350550~+1
オープン
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89239823-アルミ(A6061)201~250351~400550~+1
オープン
41,980
46,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89239832-アルミ(A6061)201~250401~450550~+1
オープン
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89239841-アルミ(A6061)201~250451~500550~+1
オープン
51,980
57,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89239857-アルミ(A6061)251~300251~300550~+1
オープン
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89239866-アルミ(A6061)251~300301~350550~+1
オープン
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89239875-アルミ(A6061)251~300351~400550~+1
オープン
47,980
52,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89239884-アルミ(A6061)251~300401~450550~+1
オープン
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89239893-アルミ(A6061)251~300451~500550~+1
オープン
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89239902-アルミ(A6061)301~350301~350550~+1
オープン
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89239911-アルミ(A6061)301~350351~400550~+1
オープン
55,980
61,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89239927-アルミ(A6061)301~350401~450550~+1
オープン
63,980
70,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89239936-アルミ(A6061)301~350451~500550~+1
オープン
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89239945-アルミ(A6061)351~400351~400550~+1
オープン
64,980
71,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
348:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする