曜日別特売

【オーダー】アルミ(A6061)切板 厚さ60mm

【オーダー】アルミ(A6061)切板 厚さ60mm - Namekawa(滑川軽銅)

冷間加工性に優れ、耐食性も良好なAl-Mg-Si系合金です。
A6061PはCuを微量添加して強度を高くしたAl-Mg-Si系合金板です。熱処理系の中では冷間加工性に優れ、耐食性も比較的良好で、従来、車両、航空機部品などの構造用材として使用されておりましたが、近年は半導体製造装置、一般機械部品などにその用途が広がっております。
また鍛造用合金としても最もポピュラーな材料です。

用途車両、航空機部品、半導体製造装置、一般機械部品成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.4~0.8、Fe(鉄)/0.70以下、Cu(銅)/0.15~0.40、Mn(マンガン)/0.15以下、Mg(マグネシウム)/0.8~1.2、Cr(クロム)/0.04~0.35、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.70サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※WEBからの発注のみとなります。
※面取りは行っていないため、バリが残っている場合がございます。
全55種類を絞り込む
幅(mm)
長さ(mm)
55種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89240006-アルミ(A6061)30~5030~50600~+1
オープン
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89240015-アルミ(A6061)30~5051~100600~+1
オープン
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89240024-アルミ(A6061)30~50101~150600~+1
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89240033-アルミ(A6061)30~50151~200600~+1
オープン
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89240042-アルミ(A6061)30~50201~250600~+1
オープン
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89240051-アルミ(A6061)30~50251~300600~+1
オープン
6,798
7,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89240067-アルミ(A6061)30~50301~350600~+1
オープン
7,898
8,688(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89240076-アルミ(A6061)30~50351~400600~+1
オープン
8,298
9,128(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89240085-アルミ(A6061)30~50401~450600~+1
オープン
9,498
10,448(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89240094-アルミ(A6061)30~50451~500600~+1
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89240103-アルミ(A6061)51~10051~100600~+1
オープン
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89240112-アルミ(A6061)51~100101~150600~+1
オープン
6,798
7,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89240121-アルミ(A6061)51~100151~200600~+1
オープン
8,298
9,128(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89240137-アルミ(A6061)51~100201~250600~+1
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89240146-アルミ(A6061)51~100251~300600~+1
オープン
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89240155-アルミ(A6061)51~100301~350600~+1
オープン
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89240164-アルミ(A6061)51~100351~400600~+1
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89240173-アルミ(A6061)51~100401~450600~+1
オープン
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89240182-アルミ(A6061)51~100451~500600~+1
オープン
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89240191-アルミ(A6061)101~150101~150600~+1
オープン
9,498
10,448(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89240207-アルミ(A6061)101~150151~200600~+1
オープン
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89240216-アルミ(A6061)101~150201~250600~+1
オープン
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89240225-アルミ(A6061)101~150251~300600~+1
オープン
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89240234-アルミ(A6061)101~150301~350600~+1
オープン
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89240243-アルミ(A6061)101~150351~400600~+1
オープン
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89240252-アルミ(A6061)101~150401~450600~+1
オープン
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89240261-アルミ(A6061)101~150451~500600~+1
オープン
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89240277-アルミ(A6061)151~200151~200600~+1
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89240286-アルミ(A6061)151~200201~250600~+1
オープン
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89240295-アルミ(A6061)151~200251~300600~+1
オープン
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89240304-アルミ(A6061)151~200301~350600~+1
オープン
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89240313-アルミ(A6061)151~200351~400600~+1
オープン
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89240322-アルミ(A6061)151~200401~450600~+1
オープン
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89240331-アルミ(A6061)151~200451~500600~+1
オープン
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89240347-アルミ(A6061)201~250201~250600~+1
オープン
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89240356-アルミ(A6061)201~250251~300600~+1
オープン
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89240365-アルミ(A6061)201~250301~350600~+1
オープン
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89240374-アルミ(A6061)201~250351~400600~+1
オープン
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89240383-アルミ(A6061)201~250401~450600~+1
オープン
47,980
52,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89240392-アルミ(A6061)201~250451~500600~+1
オープン
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89240401-アルミ(A6061)251~300251~300600~+1
オープン
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89240417-アルミ(A6061)251~300301~350600~+1
オープン
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89240426-アルミ(A6061)251~300351~400600~+1
オープン
51,980
57,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89240435-アルミ(A6061)251~300401~450600~+1
オープン
55,980
61,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89240444-アルミ(A6061)251~300451~500600~+1
オープン
64,980
71,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89240453-アルミ(A6061)301~350301~350600~+1
オープン
53,980
59,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89240462-アルミ(A6061)301~350351~400600~+1
オープン
55,980
61,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89240471-アルミ(A6061)301~350401~450600~+1
オープン
67,980
74,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89240487-アルミ(A6061)301~350451~500600~+1
オープン
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89240496-アルミ(A6061)351~400351~400600~+1
オープン
67,980
74,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4388:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4388:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする