曜日別特売

コントロール用リンクケーブル

コントロール用リンクケーブル - JMACS(日本電線工業)

オムロンのController Link推奨ケーブル評価試験に適合しています。
シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニルを使用しています。
UL VW-1燃焼試験にクリアーする難燃性を有しています。
その他、RS-422、RS-485系の信号伝送にも最適です。また、OPCN-1の接続ケーブルとしても使用出来ます。

導体サイズ(mm2)0.5線心数1対色(絶縁体)黒-白導体抵抗(Ω/km)(20℃)34以下特性インピーダンス(Ω)100±10(1MHz)減衰量(dB/km)17.8以下(1MHz)仕上外径(Φmm)約7概算質量(kg/km)65RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※ESNCは固定配線用のケーブルです。可動部への配線は行わないで下さい。
全10種類を絞り込む
長さ(m)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89247216ESNC 0.5SQ×1P10
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
89247225ESNC 0.5SQ×1P20
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
89247234ESNC 0.5SQ×1P30
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
89247243ESNC 0.5SQ×1P40
オープン
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
89247252ESNC 0.5SQ×1P50
オープン
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
89247261ESNC 0.5SQ×1P60
オープン
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
89247277ESNC 0.5SQ×1P70
オープン
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
89247286ESNC 0.5SQ×1P80
オープン
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
89247295ESNC 0.5SQ×1P90
オープン
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
89247304ESNC 0.5SQ×1P100
オープン
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする