【オーダー】アルミ(A7075)切板 厚さ12mm

【オーダー】アルミ(A7075)切板 厚さ12mm Namekawa(滑川軽銅)
(3件のレビュー)

航空機関係や機械などに幅広く利用されるきわめて強力なAl-Zn-Mg-Cu系合金です。
A7075PはAl-Zn-Mg-Cu系の高力合金板です。
超々ジュラルミンと称される、極めて強力なアルミニウム合金で、航空関係ほか、機械、スポーツ用品などに広く利用されていますが
応力腐食割れ性、耐食性には注意が必要です。

用途航空関係、機械、スポーツ用品 成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.4以下、Fe(鉄)/0.50以下、Cu(銅)/1.2~2.0、Mn(マンガン)/0.30以下、Mg(マグネシウム)/2.1~2.9、Cr(クロム)/0.18~0.28、Zn(亜鉛)/5.1~6.1、Ti(チタン)/0.20以下、比重:2.80 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※保護シールは貼っておりません。※WEBからの発注のみとなります。
※面取りは行っていないため、バリが残っている場合がございます。
お気に入りに追加
55件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
公差(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89241162 - アルミ(A7075) 15~50 15~50 12 0~+1
オープン
2,798
3,078 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89241171 - アルミ(A7075) 15~50 51~100 12 0~+1
オープン
3,298
3,628 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89241187 - アルミ(A7075) 15~50 101~150 12 0~+1
オープン
3,198
3,518 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89241196 - アルミ(A7075) 15~50 151~200 12 0~+1
オープン
3,198
3,518 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89241205 - アルミ(A7075) 15~50 201~250 12 0~+1
オープン
3,598
3,958 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89241214 - アルミ(A7075) 15~50 251~300 12 0~+1
オープン
3,698
4,068 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89241223 - アルミ(A7075) 15~50 301~350 12 0~+1
オープン
3,598
3,958 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89241232 - アルミ(A7075) 15~50 351~400 12 0~+1
オープン
4,198
4,618 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89241241 - アルミ(A7075) 15~50 401~450 12 0~+1
オープン
4,198
4,618 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89241257 - アルミ(A7075) 15~50 451~500 12 0~+1
オープン
4,198
4,618 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89241266 - アルミ(A7075) 51~100 51~100 12 0~+1
オープン
3,198
3,518 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89241275 - アルミ(A7075) 51~100 101~150 12 0~+1
オープン
3,698
4,068 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89241284 - アルミ(A7075) 51~100 151~200 12 0~+1
オープン
4,198
4,618 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89241293 - アルミ(A7075) 51~100 201~250 12 0~+1
オープン
4,198
4,618 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89241302 - アルミ(A7075) 51~100 251~300 12 0~+1
オープン
4,698
5,168 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89241311 - アルミ(A7075) 51~100 301~350 12 0~+1
オープン
5,198
5,718 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89241327 - アルミ(A7075) 51~100 351~400 12 0~+1
オープン
5,498
6,048 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89241336 - アルミ(A7075) 51~100 401~450 12 0~+1
オープン
6,398
7,038 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89241345 - アルミ(A7075) 51~100 451~500 12 0~+1
オープン
6,598
7,258 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89241354 - アルミ(A7075) 101~150 101~150 12 0~+1
オープン
4,598
5,058 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89241363 - アルミ(A7075) 101~150 151~200 12 0~+1
オープン
4,698
5,168 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89241372 - アルミ(A7075) 101~150 201~250 12 0~+1
オープン
5,498
6,048 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89241381 - アルミ(A7075) 101~150 251~300 12 0~+1
オープン
6,398
7,038 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89241397 - アルミ(A7075) 101~150 301~350 12 0~+1
オープン
6,598
7,258 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89241406 - アルミ(A7075) 101~150 351~400 12 0~+1
オープン
7,698
8,468 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89241415 - アルミ(A7075) 101~150 401~450 12 0~+1
オープン
8,798
9,678 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89241424 - アルミ(A7075) 101~150 451~500 12 0~+1
オープン
9,898
10,888 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89241433 - アルミ(A7075) 151~200 151~200 12 0~+1
オープン
5,998
6,598 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89241442 - アルミ(A7075) 151~200 201~250 12 0~+1
オープン
6,598
7,258 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89241451 - アルミ(A7075) 151~200 251~300 12 0~+1
オープン
7,698
8,468 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89241467 - アルミ(A7075) 151~200 301~350 12 0~+1
オープン
9,398
10,338 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89241476 - アルミ(A7075) 151~200 351~400 12 0~+1
オープン
10,980
12,078 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89241485 - アルミ(A7075) 151~200 401~450 12 0~+1
オープン
10,980
12,078 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89241494 - アルミ(A7075) 151~200 451~500 12 0~+1
オープン
15,980
17,578 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89241503 - アルミ(A7075) 201~250 201~250 12 0~+1
オープン
9,198
10,118 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89241512 - アルミ(A7075) 201~250 251~300 12 0~+1
オープン
9,898
10,888 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89241521 - アルミ(A7075) 201~250 301~350 12 0~+1
オープン
10,980
12,078 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89241537 - アルミ(A7075) 201~250 351~400 12 0~+1
オープン
14,980
16,478 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89241546 - アルミ(A7075) 201~250 401~450 12 0~+1
オープン
15,980
17,578 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89241555 - アルミ(A7075) 201~250 451~500 12 0~+1
オープン
18,980
20,878 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89241564 - アルミ(A7075) 251~300 251~300 12 0~+1
オープン
12,980
14,278 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89241573 - アルミ(A7075) 251~300 301~350 12 0~+1
オープン
14,980
16,478 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89241582 - アルミ(A7075) 251~300 351~400 12 0~+1
オープン
19,980
21,978 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89241591 - アルミ(A7075) 251~300 401~450 12 0~+1
オープン
18,980
20,878 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89241607 - アルミ(A7075) 251~300 451~500 12 0~+1
オープン
19,980
21,978 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89241616 - アルミ(A7075) 301~350 301~350 12 0~+1
オープン
19,980
21,978 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89241625 - アルミ(A7075) 301~350 351~400 12 0~+1
オープン
19,980
21,978 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89241634 - アルミ(A7075) 301~350 401~450 12 0~+1
オープン
21,980
24,178 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89241643 - アルミ(A7075) 301~350 451~500 12 0~+1
オープン
25,980
28,578 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89241652 - アルミ(A7075) 351~400 351~400 12 0~+1
オープン
21,980
24,178 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
89241582
2021-12-05
用途:
重量台車製作時
D's 様 (建設業・工事業)

重量台車を8台製作しました。
重量も軽く強度も十分あるので満足の完成となりました。
またリピートしたいと思います。

対象商品:
89241171
2021-12-15
用途:
設備部品

問い合わせの対応が遅く、満足の商品が届かなかった。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず、大変申し訳ございません。

対象商品:
89241187
2020-07-24
用途:
RCパーツ製作

必要なサイズで注文出来、加工の手間が省けて便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3057:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする