曜日別特売

【オーダー】アルミ(A7075)切板 厚さ15mm

【オーダー】アルミ(A7075)切板 厚さ15mm - Namekawa(滑川軽銅)

航空機関係や機械などに幅広く利用されるきわめて強力なAl-Zn-Mg-Cu系合金です。
A7075PはAl-Zn-Mg-Cu系の高力合金板です。
超々ジュラルミンと称される、極めて強力なアルミニウム合金で、航空関係ほか、機械、スポーツ用品などに広く利用されていますが
応力腐食割れ性、耐食性には注意が必要です。

用途航空関係、機械、スポーツ用品成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.4以下、Fe(鉄)/0.50以下、Cu(銅)/1.2~2.0、Mn(マンガン)/0.30以下、Mg(マグネシウム)/2.1~2.9、Cr(クロム)/0.18~0.28、Zn(亜鉛)/5.1~6.1、Ti(チタン)/0.20以下、比重:2.80サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※保護シールは貼っておりません。※WEBからの発注のみとなります。
※面取りは行っていないため、バリが残っている場合がございます。
全55種類を絞り込む
幅(mm)
長さ(mm)
55種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89241713-アルミ(A7075)15~5015~50150~+1
オープン
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89241722-アルミ(A7075)15~5051~100150~+1
オープン
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89241731-アルミ(A7075)15~50101~150150~+1
オープン
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89241747-アルミ(A7075)15~50151~200150~+1
オープン
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89241756-アルミ(A7075)15~50201~250150~+1
オープン
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89241765-アルミ(A7075)15~50251~300150~+1
オープン
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89241774-アルミ(A7075)15~50301~350150~+1
オープン
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89241783-アルミ(A7075)15~50351~400150~+1
オープン
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89241792-アルミ(A7075)15~50401~450150~+1
オープン
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89241801-アルミ(A7075)15~50451~500150~+1
オープン
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89241817-アルミ(A7075)51~10051~100150~+1
オープン
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89241826-アルミ(A7075)51~100101~150150~+1
オープン
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89241835-アルミ(A7075)51~100151~200150~+1
オープン
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89241844-アルミ(A7075)51~100201~250150~+1
オープン
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89241853-アルミ(A7075)51~100251~300150~+1
オープン
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89241862-アルミ(A7075)51~100301~350150~+1
オープン
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89241871-アルミ(A7075)51~100351~400150~+1
オープン
6,398
7,038(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89241887-アルミ(A7075)51~100401~450150~+1
オープン
6,598
7,258(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89241896-アルミ(A7075)51~100451~500150~+1
オープン
7,698
8,468(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89241905-アルミ(A7075)101~150101~150150~+1
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89241914-アルミ(A7075)101~150151~200150~+1
オープン
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89241923-アルミ(A7075)101~150201~250150~+1
オープン
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89241932-アルミ(A7075)101~150251~300150~+1
オープン
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89241941-アルミ(A7075)101~150301~350150~+1
オープン
7,698
8,468(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89241957-アルミ(A7075)101~150351~400150~+1
オープン
9,898
10,888(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89241966-アルミ(A7075)101~150401~450150~+1
オープン
9,898
10,888(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89241975-アルミ(A7075)101~150451~500150~+1
オープン
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89241984-アルミ(A7075)151~200151~200150~+1
オープン
7,398
8,138(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89241993-アルミ(A7075)151~200201~250150~+1
オープン
7,698
8,468(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89242002-アルミ(A7075)151~200251~300150~+1
オープン
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89242011-アルミ(A7075)151~200301~350150~+1
オープン
9,898
10,888(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89242027-アルミ(A7075)151~200351~400150~+1
オープン
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89242036-アルミ(A7075)151~200401~450150~+1
オープン
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89242045-アルミ(A7075)151~200451~500150~+1
オープン
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89242054-アルミ(A7075)201~250201~250150~+1
オープン
9,898
10,888(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89242063-アルミ(A7075)201~250251~300150~+1
オープン
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89242072-アルミ(A7075)201~250301~350150~+1
オープン
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89242081-アルミ(A7075)201~250351~400150~+1
オープン
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89242097-アルミ(A7075)201~250401~450150~+1
オープン
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89242106-アルミ(A7075)201~250451~500150~+1
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89242115-アルミ(A7075)251~300251~300150~+1
オープン
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89242124-アルミ(A7075)251~300301~350150~+1
オープン
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89242133-アルミ(A7075)251~300351~400150~+1
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89242142-アルミ(A7075)251~300401~450150~+1
オープン
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89242151-アルミ(A7075)251~300451~500150~+1
オープン
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89242167-アルミ(A7075)301~350301~350150~+1
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89242176-アルミ(A7075)301~350351~400150~+1
オープン
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89242185-アルミ(A7075)301~350401~450150~+1
オープン
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89242194-アルミ(A7075)301~350451~500150~+1
オープン
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89242203-アルミ(A7075)351~400351~400150~+1
オープン
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4104:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする