曜日別特売

【オーダー】アルミ(A7075)切板 厚さ35mm

【オーダー】アルミ(A7075)切板 厚さ35mm - Namekawa(滑川軽銅)
(1件のレビュー)

航空機関係や機械などに幅広く利用されるきわめて強力なAl-Zn-Mg-Cu系合金です。
A7075PはAl-Zn-Mg-Cu系の高力合金板です。
超々ジュラルミンと称される、極めて強力なアルミニウム合金で、航空関係ほか、機械、スポーツ用品などに広く利用されていますが
応力腐食割れ性、耐食性には注意が必要です。

用途航空関係、機械、スポーツ用品成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.4以下、Fe(鉄)/0.50以下、Cu(銅)/1.2~2.0、Mn(マンガン)/0.30以下、Mg(マグネシウム)/2.1~2.9、Cr(クロム)/0.18~0.28、Zn(亜鉛)/5.1~6.1、Ti(チタン)/0.20以下、比重:2.80サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※保護シールは貼っておりません。※WEBからの発注のみとなります。
※面取りは行っていないため、バリが残っている場合がございます。
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89243917-アルミ(A7075)18~5018~50350~+1
オープン
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89243926-アルミ(A7075)15~5051~100350~+1
オープン
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89243935-アルミ(A7075)15~50101~150350~+1
オープン
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89243944-アルミ(A7075)15~50151~200350~+1
オープン
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89243953-アルミ(A7075)15~50201~250350~+1
オープン
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89243962-アルミ(A7075)15~50251~300350~+1
オープン
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89243971-アルミ(A7075)15~50301~350350~+1
オープン
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89243987-アルミ(A7075)15~50351~400350~+1
オープン
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89243996-アルミ(A7075)15~50401~450350~+1
オープン
7,698
8,468(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89244005-アルミ(A7075)15~50451~500350~+1
オープン
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89244014-アルミ(A7075)51~10051~100350~+1
オープン
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89244023-アルミ(A7075)51~100101~150350~+1
オープン
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89244032-アルミ(A7075)51~100151~200350~+1
オープン
8,198
9,018(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89244041-アルミ(A7075)51~100201~250350~+1
オープン
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89244057-アルミ(A7075)51~100251~300350~+1
オープン
9,898
10,888(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89244066-アルミ(A7075)51~100301~350350~+1
オープン
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89244075-アルミ(A7075)51~100351~400350~+1
オープン
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89244084-アルミ(A7075)51~100401~450350~+1
オープン
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89244093-アルミ(A7075)51~100451~500350~+1
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89244102-アルミ(A7075)101~150101~150350~+1
オープン
7,698
8,468(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89244111-アルミ(A7075)101~150151~200350~+1
オープン
9,898
10,888(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89244127-アルミ(A7075)101~150201~250350~+1
オープン
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89244136-アルミ(A7075)101~150251~300350~+1
オープン
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89244145-アルミ(A7075)101~150301~350350~+1
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89244154-アルミ(A7075)101~150351~400350~+1
オープン
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89244163-アルミ(A7075)101~150401~450350~+1
オープン
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89244172-アルミ(A7075)101~150451~500350~+1
オープン
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89244181-アルミ(A7075)151~200151~200350~+1
オープン
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89244197-アルミ(A7075)151~200201~250350~+1
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89244206-アルミ(A7075)151~200251~300350~+1
オープン
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89244215-アルミ(A7075)151~200301~350350~+1
オープン
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89244224-アルミ(A7075)151~200351~400350~+1
オープン
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89244233-アルミ(A7075)151~200401~450350~+1
オープン
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89244242-アルミ(A7075)151~200451~500350~+1
オープン
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89244251-アルミ(A7075)201~250201~250350~+1
オープン
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89244267-アルミ(A7075)201~250251~300350~+1
オープン
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89244276-アルミ(A7075)201~250301~350350~+1
オープン
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89244285-アルミ(A7075)201~250351~400350~+1
オープン
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89244294-アルミ(A7075)201~250401~450350~+1
オープン
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89244303-アルミ(A7075)201~250451~500350~+1
オープン
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89244312-アルミ(A7075)251~300251~300350~+1
オープン
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89244321-アルミ(A7075)251~300301~350350~+1
オープン
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89244337-アルミ(A7075)251~300351~400350~+1
オープン
41,980
46,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89244346-アルミ(A7075)251~300401~450350~+1
オープン
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89244355-アルミ(A7075)251~300451~500350~+1
オープン
52,980
58,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89244364-アルミ(A7075)301~350301~350350~+1
オープン
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89244373-アルミ(A7075)301~350351~400350~+1
オープン
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89244382-アルミ(A7075)301~350401~450350~+1
オープン
52,980
58,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89244391-アルミ(A7075)301~350451~500350~+1
オープン
62,980
69,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89244407-アルミ(A7075)351~400351~400350~+1
オープン
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89244102
2017-09-28
用途: オートバイ部品の製作

品質や要求寸法等何も問題なく、これからも安心して注文できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3899:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする