曜日別特売

【オーダー】アルミ(A7075)切板 厚さ40mm

【オーダー】アルミ(A7075)切板 厚さ40mm - Namekawa(滑川軽銅)
(1件のレビュー)

航空機関係や機械などに幅広く利用されるきわめて強力なAl-Zn-Mg-Cu系合金です。
A7075PはAl-Zn-Mg-Cu系の高力合金板です。
超々ジュラルミンと称される、極めて強力なアルミニウム合金で、航空関係ほか、機械、スポーツ用品などに広く利用されていますが
応力腐食割れ性、耐食性には注意が必要です。

用途航空関係、機械、スポーツ用品成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.4以下、Fe(鉄)/0.50以下、Cu(銅)/1.2~2.0、Mn(マンガン)/0.30以下、Mg(マグネシウム)/2.1~2.9、Cr(クロム)/0.18~0.28、Zn(亜鉛)/5.1~6.1、Ti(チタン)/0.20以下、比重:2.80サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※保護シールは貼っておりません。※WEBからの発注のみとなります。
※面取りは行っていないため、バリが残っている場合がございます。
全55種類を絞り込む
幅(mm)
長さ(mm)
55種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89244461-アルミ(A7075)20~5020~50400~+1
オープン
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89244477-アルミ(A7075)15~5051~100400~+1
オープン
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89244486-アルミ(A7075)15~50101~150400~+1
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89244495-アルミ(A7075)15~50151~200400~+1
オープン
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89244504-アルミ(A7075)15~50201~250400~+1
オープン
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89244513-アルミ(A7075)15~50251~300400~+1
オープン
6,598
7,258(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89244522-アルミ(A7075)15~50301~350400~+1
オープン
7,698
8,468(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89244531-アルミ(A7075)15~50351~400400~+1
オープン
7,698
8,468(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89244547-アルミ(A7075)15~50401~450400~+1
オープン
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89244556-アルミ(A7075)15~50451~500400~+1
オープン
9,898
10,888(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89244565-アルミ(A7075)51~10051~100400~+1
オープン
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89244574-アルミ(A7075)51~100101~150400~+1
オープン
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89244583-アルミ(A7075)51~100151~200400~+1
オープン
7,698
8,468(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89244592-アルミ(A7075)51~100201~250400~+1
オープン
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89244601-アルミ(A7075)51~100251~300400~+1
オープン
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89244617-アルミ(A7075)51~100301~350400~+1
オープン
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89244626-アルミ(A7075)51~100351~400400~+1
オープン
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89244635-アルミ(A7075)51~100401~450400~+1
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89244644-アルミ(A7075)51~100451~500400~+1
オープン
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89244653-アルミ(A7075)101~150101~150400~+1
オープン
9,898
10,888(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89244662-アルミ(A7075)101~150151~200400~+1
オープン
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89244671-アルミ(A7075)101~150201~250400~+1
オープン
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89244687-アルミ(A7075)101~150251~300400~+1
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89244696-アルミ(A7075)101~150301~350400~+1
オープン
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89244705-アルミ(A7075)101~150351~400400~+1
オープン
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89244714-アルミ(A7075)101~150401~450400~+1
オープン
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89244723-アルミ(A7075)101~150451~500400~+1
オープン
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89244732-アルミ(A7075)151~200151~200400~+1
オープン
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89244741-アルミ(A7075)151~200201~250400~+1
オープン
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89244757-アルミ(A7075)151~200251~300400~+1
オープン
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89244766-アルミ(A7075)151~200301~350400~+1
オープン
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89244775-アルミ(A7075)151~200351~400400~+1
オープン
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89244784-アルミ(A7075)151~200401~450400~+1
オープン
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89244793-アルミ(A7075)151~200451~500400~+1
オープン
41,980
46,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89244802-アルミ(A7075)201~250201~250400~+1
オープン
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89244811-アルミ(A7075)201~250251~300400~+1
オープン
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89244827-アルミ(A7075)201~250301~350400~+1
オープン
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89244836-アルミ(A7075)201~250351~400400~+1
オープン
41,980
46,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89244845-アルミ(A7075)201~250401~450400~+1
オープン
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89244854-アルミ(A7075)201~250451~500400~+1
オープン
51,980
57,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89244863-アルミ(A7075)251~300251~300400~+1
オープン
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89244872-アルミ(A7075)251~300301~350400~+1
オープン
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89244881-アルミ(A7075)251~300351~400400~+1
オープン
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89244897-アルミ(A7075)251~300401~450400~+1
オープン
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89244906-アルミ(A7075)251~300451~500400~+1
オープン
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89244915-アルミ(A7075)301~350301~350400~+1
オープン
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89244924-アルミ(A7075)301~350351~400400~+1
オープン
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89244933-アルミ(A7075)301~350401~450400~+1
オープン
64,980
71,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89244942-アルミ(A7075)301~350451~500400~+1
オープン
65,980
72,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89244951-アルミ(A7075)351~400351~400400~+1
オープン
64,980
71,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89244565
2020-07-27
用途: 機械作業
富士システムズ株式会社 製造業

扱いやすいので、頻繁に購入させていただいています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4727:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4727:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする