曜日別特売

【オーダー】アルミ(A7075)切板 厚さ45mm

【オーダー】アルミ(A7075)切板 厚さ45mm - Namekawa(滑川軽銅)

航空機関係や機械などに幅広く利用されるきわめて強力なAl-Zn-Mg-Cu系合金です。
A7075PはAl-Zn-Mg-Cu系の高力合金板です。
超々ジュラルミンと称される、極めて強力なアルミニウム合金で、航空関係ほか、機械、スポーツ用品などに広く利用されていますが
応力腐食割れ性、耐食性には注意が必要です。

用途航空関係、機械、スポーツ用品成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.4以下、Fe(鉄)/0.50以下、Cu(銅)/1.2~2.0、Mn(マンガン)/0.30以下、Mg(マグネシウム)/2.1~2.9、Cr(クロム)/0.18~0.28、Zn(亜鉛)/5.1~6.1、Ti(チタン)/0.20以下、比重:2.80サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※保護シールは貼っておりません。※WEBからの発注のみとなります。
※面取りは行っていないため、バリが残っている場合がございます。
全55種類を絞り込む
幅(mm)
長さ(mm)
55種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89245012-アルミ(A7075)23~5023~50450~+1
オープン
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89245021-アルミ(A7075)15~5051~100450~+1
オープン
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89245037-アルミ(A7075)15~50101~150450~+1
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89245046-アルミ(A7075)15~50151~200450~+1
オープン
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89245055-アルミ(A7075)15~50201~250450~+1
オープン
6,398
7,038(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89245064-アルミ(A7075)15~50251~300450~+1
オープン
7,398
8,138(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89245073-アルミ(A7075)15~50301~350450~+1
オープン
7,698
8,468(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89245082-アルミ(A7075)15~50351~400450~+1
オープン
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89245091-アルミ(A7075)15~50401~450450~+1
オープン
9,898
10,888(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89245107-アルミ(A7075)15~50451~500450~+1
オープン
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89245116-アルミ(A7075)51~10051~100450~+1
オープン
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89245125-アルミ(A7075)51~100101~150450~+1
オープン
7,398
8,138(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89245134-アルミ(A7075)51~100151~200450~+1
オープン
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89245143-アルミ(A7075)51~100201~250450~+1
オープン
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89245152-アルミ(A7075)51~100251~300450~+1
オープン
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89245161-アルミ(A7075)51~100301~350450~+1
オープン
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89245177-アルミ(A7075)51~100351~400450~+1
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89245186-アルミ(A7075)51~100401~450450~+1
オープン
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89245195-アルミ(A7075)51~100451~500450~+1
オープン
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89245204-アルミ(A7075)101~150101~150450~+1
オープン
9,898
10,888(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89245213-アルミ(A7075)101~150151~200450~+1
オープン
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89245222-アルミ(A7075)101~150201~250450~+1
オープン
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89245231-アルミ(A7075)101~150251~300450~+1
オープン
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89245247-アルミ(A7075)101~150301~350450~+1
オープン
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89245256-アルミ(A7075)101~150351~400450~+1
オープン
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89245265-アルミ(A7075)101~150401~450450~+1
オープン
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89245274-アルミ(A7075)101~150451~500450~+1
オープン
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89245283-アルミ(A7075)151~200151~200450~+1
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89245292-アルミ(A7075)151~200201~250450~+1
オープン
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89245301-アルミ(A7075)151~200251~300450~+1
オープン
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89245317-アルミ(A7075)151~200301~350450~+1
オープン
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89245326-アルミ(A7075)151~200351~400450~+1
オープン
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89245335-アルミ(A7075)151~200401~450450~+1
オープン
41,980
46,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89245344-アルミ(A7075)151~200451~500450~+1
オープン
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89245353-アルミ(A7075)201~250201~250450~+1
オープン
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89245362-アルミ(A7075)201~250251~300450~+1
オープン
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89245371-アルミ(A7075)201~250301~350450~+1
オープン
41,980
46,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89245387-アルミ(A7075)201~250351~400450~+1
オープン
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89245396-アルミ(A7075)201~250401~450450~+1
オープン
52,980
58,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89245405-アルミ(A7075)201~250451~500450~+1
オープン
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89245414-アルミ(A7075)251~300251~300450~+1
オープン
41,980
46,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89245423-アルミ(A7075)251~300301~350450~+1
オープン
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89245432-アルミ(A7075)251~300351~400450~+1
オープン
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89245441-アルミ(A7075)251~300401~450450~+1
オープン
62,980
69,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89245457-アルミ(A7075)251~300451~500450~+1
オープン
65,980
72,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89245466-アルミ(A7075)301~350301~350450~+1
オープン
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89245475-アルミ(A7075)301~350351~400450~+1
オープン
64,980
71,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89245484-アルミ(A7075)301~350401~450450~+1
オープン
65,980
72,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89245493-アルミ(A7075)301~350451~500450~+1
オープン
76,980
84,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89245502-アルミ(A7075)351~400351~400450~+1
オープン
74,980
82,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4752:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4752:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする