【オーダー】アルミ(A7075)切板 厚さ50mm

【オーダー】アルミ(A7075)切板 厚さ50mm - Namekawa(滑川軽銅)

航空機関係や機械などに幅広く利用されるきわめて強力なAl-Zn-Mg-Cu系合金です。
A7075PはAl-Zn-Mg-Cu系の高力合金板です。
超々ジュラルミンと称される、極めて強力なアルミニウム合金で、航空関係ほか、機械、スポーツ用品などに広く利用されていますが
応力腐食割れ性、耐食性には注意が必要です。

用途航空関係、機械、スポーツ用品成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.4以下、Fe(鉄)/0.50以下、Cu(銅)/1.2~2.0、Mn(マンガン)/0.30以下、Mg(マグネシウム)/2.1~2.9、Cr(クロム)/0.18~0.28、Zn(亜鉛)/5.1~6.1、Ti(チタン)/0.20以下、比重:2.80サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※保護シールは貼っておりません。※WEBからの発注のみとなります。
※面取りは行っていないため、バリが残っている場合がございます。
全55種類を絞り込む
幅(mm)
長さ(mm)
55種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89245563-アルミ(A7075)25~5025~50500~+1
オープン
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89245572-アルミ(A7075)15~5051~100500~+1
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89245581-アルミ(A7075)15~50101~150500~+1
オープン
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89245597-アルミ(A7075)15~50151~200500~+1
オープン
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89245606-アルミ(A7075)15~50201~250500~+1
オープン
6,598
7,258(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89245615-アルミ(A7075)15~50251~300500~+1
オープン
7,698
8,468(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89245624-アルミ(A7075)15~50301~350500~+1
オープン
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89245633-アルミ(A7075)15~50351~400500~+1
オープン
9,898
10,888(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89245642-アルミ(A7075)15~50401~450500~+1
オープン
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89245651-アルミ(A7075)15~50451~500500~+1
オープン
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89245667-アルミ(A7075)51~10051~100500~+1
オープン
6,198
6,818(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89245676-アルミ(A7075)51~100101~150500~+1
オープン
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89245685-アルミ(A7075)51~100151~200500~+1
オープン
9,898
10,888(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89245694-アルミ(A7075)51~100201~250500~+1
オープン
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89245703-アルミ(A7075)51~100251~300500~+1
オープン
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89245712-アルミ(A7075)51~100301~350500~+1
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89245721-アルミ(A7075)51~100351~400500~+1
オープン
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89245737-アルミ(A7075)51~100401~450500~+1
オープン
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89245746-アルミ(A7075)51~100451~500500~+1
オープン
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89245755-アルミ(A7075)101~150101~150500~+1
オープン
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89245764-アルミ(A7075)101~150151~200500~+1
オープン
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89245773-アルミ(A7075)101~150201~250500~+1
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89245782-アルミ(A7075)101~150251~300500~+1
オープン
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89245791-アルミ(A7075)101~150301~350500~+1
オープン
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89245807-アルミ(A7075)101~150351~400500~+1
オープン
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89245816-アルミ(A7075)101~150401~450500~+1
オープン
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89245825-アルミ(A7075)101~150451~500500~+1
オープン
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89245834-アルミ(A7075)151~200151~200500~+1
オープン
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89245843-アルミ(A7075)151~200201~250500~+1
オープン
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89245852-アルミ(A7075)151~200251~300500~+1
オープン
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89245861-アルミ(A7075)151~200301~350500~+1
オープン
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89245877-アルミ(A7075)151~200351~400500~+1
オープン
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89245886-アルミ(A7075)151~200401~450500~+1
オープン
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89245895-アルミ(A7075)151~200451~500500~+1
オープン
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89245904-アルミ(A7075)201~250201~250500~+1
オープン
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89245913-アルミ(A7075)201~250251~300500~+1
オープン
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89245922-アルミ(A7075)201~250301~350500~+1
オープン
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89245931-アルミ(A7075)201~250351~400500~+1
オープン
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89245947-アルミ(A7075)201~250401~450500~+1
オープン
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89245956-アルミ(A7075)201~250451~500500~+1
オープン
62,980
69,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89245965-アルミ(A7075)251~300251~300500~+1
オープン
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89245974-アルミ(A7075)251~300301~350500~+1
オープン
52,980
58,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89245983-アルミ(A7075)251~300351~400500~+1
オープン
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89245992-アルミ(A7075)251~300401~450500~+1
オープン
65,980
72,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89246001-アルミ(A7075)251~300451~500500~+1
オープン
75,980
83,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89246017-アルミ(A7075)301~350301~350500~+1
オープン
62,980
69,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89246026-アルミ(A7075)301~350351~400500~+1
オープン
65,980
72,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89246035-アルミ(A7075)301~350401~450500~+1
オープン
76,980
84,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89246044-アルミ(A7075)301~350451~500500~+1
オープン
86,980
95,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89246053-アルミ(A7075)351~400351~400500~+1
オープン
76,980
84,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3281:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする