曜日別特売

【オーダー】アルミ(A7075)切板 厚さ55mm

【オーダー】アルミ(A7075)切板 厚さ55mm - Namekawa(滑川軽銅)

航空機関係や機械などに幅広く利用されるきわめて強力なAl-Zn-Mg-Cu系合金です。
A7075PはAl-Zn-Mg-Cu系の高力合金板です。
超々ジュラルミンと称される、極めて強力なアルミニウム合金で、航空関係ほか、機械、スポーツ用品などに広く利用されていますが
応力腐食割れ性、耐食性には注意が必要です。

用途航空関係、機械、スポーツ用品成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.4以下、Fe(鉄)/0.50以下、Cu(銅)/1.2~2.0、Mn(マンガン)/0.30以下、Mg(マグネシウム)/2.1~2.9、Cr(クロム)/0.18~0.28、Zn(亜鉛)/5.1~6.1、Ti(チタン)/0.20以下、比重:2.80サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※保護シールは貼っておりません。※WEBからの発注のみとなります。
※面取りは行っていないため、バリが残っている場合がございます。
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89246114-アルミ(A7075)28~5028~50550~+1
オープン
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89246123-アルミ(A7075)15~5051~100550~+1
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89246132-アルミ(A7075)15~50101~150550~+1
オープン
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89246141-アルミ(A7075)15~50151~200550~+1
オープン
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89246157-アルミ(A7075)15~50201~250550~+1
オープン
7,398
8,138(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89246166-アルミ(A7075)15~50251~300550~+1
オープン
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89246175-アルミ(A7075)15~50301~350550~+1
オープン
9,898
10,888(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89246184-アルミ(A7075)15~50351~400550~+1
オープン
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89246193-アルミ(A7075)15~50401~450550~+1
オープン
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89246202-アルミ(A7075)15~50451~500550~+1
オープン
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89246211-アルミ(A7075)51~10051~100550~+1
オープン
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89246227-アルミ(A7075)51~100101~150550~+1
オープン
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89246236-アルミ(A7075)51~100151~200550~+1
オープン
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89246245-アルミ(A7075)51~100201~250550~+1
オープン
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89246254-アルミ(A7075)51~100251~300550~+1
オープン
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89246263-アルミ(A7075)51~100301~350550~+1
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89246272-アルミ(A7075)51~100351~400550~+1
オープン
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89246281-アルミ(A7075)51~100401~450550~+1
オープン
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89246297-アルミ(A7075)51~100451~500550~+1
オープン
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89246306-アルミ(A7075)101~150101~150550~+1
オープン
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89246315-アルミ(A7075)101~150151~200550~+1
オープン
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89246324-アルミ(A7075)101~150201~250550~+1
オープン
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89246333-アルミ(A7075)101~150251~300550~+1
オープン
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89246342-アルミ(A7075)101~150301~350550~+1
オープン
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89246351-アルミ(A7075)101~150351~400550~+1
オープン
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89246367-アルミ(A7075)101~150401~450550~+1
オープン
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89246376-アルミ(A7075)101~150451~500550~+1
オープン
41,980
46,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89246385-アルミ(A7075)151~200151~200550~+1
オープン
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89246394-アルミ(A7075)151~200201~250550~+1
オープン
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89246403-アルミ(A7075)151~200251~300550~+1
オープン
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89246412-アルミ(A7075)151~200301~350550~+1
オープン
41,980
46,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89246421-アルミ(A7075)151~200351~400550~+1
オープン
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89246437-アルミ(A7075)151~200401~450550~+1
オープン
51,980
57,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89246446-アルミ(A7075)151~200451~500550~+1
オープン
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89246455-アルミ(A7075)201~250201~250550~+1
オープン
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89246464-アルミ(A7075)201~250251~300550~+1
オープン
41,980
46,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89246473-アルミ(A7075)201~250301~350550~+1
オープン
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89246482-アルミ(A7075)201~250351~400550~+1
オープン
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89246491-アルミ(A7075)201~250401~450550~+1
オープン
63,980
70,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89246507-アルミ(A7075)201~250451~500550~+1
オープン
65,980
72,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89246516-アルミ(A7075)251~300251~300550~+1
オープン
51,980
57,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89246525-アルミ(A7075)251~300301~350550~+1
オープン
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89246534-アルミ(A7075)251~300351~400550~+1
オープン
65,980
72,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89246543-アルミ(A7075)251~300401~450550~+1
オープン
75,980
83,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89246552-アルミ(A7075)251~300451~500550~+1
オープン
76,980
84,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89246561-アルミ(A7075)301~350301~350550~+1
オープン
65,980
72,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89246577-アルミ(A7075)301~350351~400550~+1
オープン
76,980
84,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89246586-アルミ(A7075)301~350401~450550~+1
オープン
87,980
96,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89246595-アルミ(A7075)301~350451~500550~+1
オープン
87,980
96,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89246604-アルミ(A7075)351~400351~400550~+1
オープン
87,980
96,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
340:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする