曜日別特売

【オーダー】アルミ(ANP79)切板 厚さ8mm

【オーダー】アルミ(ANP79)切板 厚さ8mm - Namekawa(滑川軽銅)
(1件のレビュー)

非常に高い強度と品質を誇るAl-Zn-Mg-Cu系合金です。
鉄の10C~15Cより硬度があり、切削加工時、加工後のゆがみが非常に少ない材料です。
高い硬度のため、切削スピードの大幅な向上と、より精密な加工作業性を実現しています。
その上研磨加工により鏡面仕上げも可能で、アルミ合金の中では最も高級な部類に属し、冶具などに使われています。

用途治具成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.50以下、Fe(鉄)/0.50以下、Cu(銅)/0.5~1.0、Mn(マンガン)/0.1~0.40、Mg(マグネシウム)/2.6~3.7、Cr(クロム)/0.1~0.30、Zn(亜鉛)/4.3~5.2、比重:2.85切断公差±1サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※保護シールは貼っておりません。※WEBからの発注のみとなります。
※面取りは行っていないため、バリが残っている場合がございます。
全55種類を絞り込む
幅(mm)
長さ(mm)
55種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
公差(mm)
切断方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89248835-アルミ(ANP79)15~5015~5080~+1鋸切断
オープン
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89248844-アルミ(ANP79)15~5051~10080~+1鋸切断
オープン
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89248853-アルミ(ANP79)15~50101~15080~+1鋸切断
オープン
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89248862-アルミ(ANP79)15~50151~20080~+1鋸切断
オープン
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89248871-アルミ(ANP79)15~50201~25080~+1鋸切断
オープン
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89248887-アルミ(ANP79)15~50251~30080~+1鋸切断
オープン
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89248896-アルミ(ANP79)15~50301~35080~+1鋸切断
オープン
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89248905-アルミ(ANP79)15~50351~40080~+1鋸切断
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89248914-アルミ(ANP79)15~50401~45080~+1鋸切断
オープン
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89248923-アルミ(ANP79)15~50451~50080~+1鋸切断
オープン
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89248932-アルミ(ANP79)51~10051~10080~+1鋸切断
オープン
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89248941-アルミ(ANP79)51~100101~15080~+1鋸切断
オープン
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89248957-アルミ(ANP79)51~100151~20080~+1鋸切断
オープン
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89248966-アルミ(ANP79)51~100201~25080~+1鋸切断
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89248975-アルミ(ANP79)51~100251~30080~+1鋸切断
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89248984-アルミ(ANP79)51~100301~35080~+1鋸切断
オープン
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89248993-アルミ(ANP79)51~100351~40080~+1鋸切断
オープン
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89249002-アルミ(ANP79)51~100401~45080~+1鋸切断
オープン
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89249011-アルミ(ANP79)51~100451~50080~+1鋸切断
オープン
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89249027-アルミ(ANP79)101~150101~15080~+1鋸切断
オープン
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89249036-アルミ(ANP79)101~150151~20080~+1鋸切断
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89249045-アルミ(ANP79)101~150201~25080~+1鋸切断
オープン
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89249054-アルミ(ANP79)101~150251~30080~+1鋸切断
オープン
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89249063-アルミ(ANP79)101~150301~35080~+1鋸切断
オープン
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89249072-アルミ(ANP79)101~150351~40080~+1鋸切断
オープン
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89249081-アルミ(ANP79)101~150401~45080~+1鋸切断
オープン
7,198
7,918(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89249097-アルミ(ANP79)101~150451~50080~+1鋸切断
オープン
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89249106-アルミ(ANP79)151~200151~20080~+1鋸切断
オープン
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89249115-アルミ(ANP79)151~200201~25080~+1鋸切断
オープン
5,198
5,718(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89249124-アルミ(ANP79)151~200251~30080~+1鋸切断
オープン
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89249133-アルミ(ANP79)151~200301~35080~+1鋸切断
オープン
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89249142-アルミ(ANP79)151~200351~40080~+1鋸切断
オープン
8,498
9,348(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89249151-アルミ(ANP79)151~200401~45080~+1鋸切断
オープン
9,798
10,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89249167-アルミ(ANP79)151~200451~50080~+1鋸切断
オープン
9,798
10,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89249176-アルミ(ANP79)201~250201~25080~+1鋸切断
オープン
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89249185-アルミ(ANP79)201~250251~30080~+1鋸切断
オープン
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89249194-アルミ(ANP79)201~250301~35080~+1鋸切断
オープン
8,698
9,568(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89249203-アルミ(ANP79)201~250351~40080~+1鋸切断
オープン
9,798
10,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89249212-アルミ(ANP79)201~250401~45080~+1鋸切断
オープン
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89249221-アルミ(ANP79)201~250451~50080~+1鋸切断
オープン
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89249237-アルミ(ANP79)251~300251~30080~+1鋸切断
オープン
9,798
10,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89249246-アルミ(ANP79)251~300301~35080~+1鋸切断
オープン
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89249255-アルミ(ANP79)251~300351~40080~+1鋸切断
オープン
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89249264-アルミ(ANP79)251~300401~45080~+1鋸切断
オープン
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89249273-アルミ(ANP79)251~300451~50080~+1鋸切断
オープン
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89249282-アルミ(ANP79)301~350301~35080~+1鋸切断
オープン
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89249291-アルミ(ANP79)301~350351~40080~+1鋸切断
オープン
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89249307-アルミ(ANP79)301~350401~45080~+1鋸切断
オープン
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89249316-アルミ(ANP79)301~350451~50080~+1鋸切断
オープン
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89249325-アルミ(ANP79)351~400351~40080~+1鋸切断
オープン
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89248905
2016-11-29
用途: 部品削りだし。
アイラボ

保護シールも貼っていない上に、マジックで何かが書かれている。
表面も汚れているし小傷もある。
およそ商品とは言えない代物。
モノタローからは怖くて買えない。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

メーカーに確認いたしましたが、こちらの商品は
アルミ表面に腐食防止用の油が塗られております。
また元々保護シールは貼っておらず小傷がある製品となり、
メーカー内で材質を明確にするためマジックでの記載がありますが、
面削を前提とする材料となり、多少のキズ・汚れはつく製品と回答がございました。
何卒よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
260:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする