【オーダー】アルミ(ANP79)切板 厚さ10mm

【オーダー】アルミ(ANP79)切板 厚さ10mm - Namekawa(滑川軽銅)
(3件のレビュー)

非常に高い強度と品質を誇るAl-Zn-Mg-Cu系合金です。
鉄の10C~15Cより硬度があり、切削加工時、加工後のゆがみが非常に少ない材料です。
高い硬度のため、切削スピードの大幅な向上と、より精密な加工作業性を実現しています。
その上研磨加工により鏡面仕上げも可能で、アルミ合金の中では最も高級な部類に属し、治具などに使われています。

用途治具成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.50以下、Fe(鉄)/0.50以下、Cu(銅)/0.5~1.0、Mn(マンガン)/0.1~0.40、Mg(マグネシウム)/2.6~3.7、Cr(クロム)/0.1~0.30、Zn(亜鉛)/4.3~5.2、比重:2.85切断公差±1サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※保護シールは貼っておりません。※WEBからの発注のみとなります。
※面取りは行っていないため、バリが残っている場合がございます。
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
公差(mm)
切断方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89249386-アルミ(ANP79)15~5015~50100~+1鋸切断
オープン
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89249395-アルミ(ANP79)15~5051~100100~+1鋸切断
オープン
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89249404-アルミ(ANP79)15~50101~150100~+1鋸切断
オープン
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89249413-アルミ(ANP79)15~50151~200100~+1鋸切断
オープン
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89249422-アルミ(ANP79)15~50201~250100~+1鋸切断
オープン
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89249431-アルミ(ANP79)15~50251~300100~+1鋸切断
オープン
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89249447-アルミ(ANP79)15~50301~350100~+1鋸切断
オープン
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89249456-アルミ(ANP79)15~50351~400100~+1鋸切断
オープン
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89249465-アルミ(ANP79)15~50401~450100~+1鋸切断
オープン
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89249474-アルミ(ANP79)15~50451~500100~+1鋸切断
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89249483-アルミ(ANP79)51~10051~100100~+1鋸切断
オープン
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89249492-アルミ(ANP79)51~100101~150100~+1鋸切断
オープン
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89249501-アルミ(ANP79)51~100151~200100~+1鋸切断
オープン
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89249517-アルミ(ANP79)51~100201~250100~+1鋸切断
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89249526-アルミ(ANP79)51~100251~300100~+1鋸切断
オープン
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89249535-アルミ(ANP79)51~100301~350100~+1鋸切断
オープン
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89249544-アルミ(ANP79)51~100351~400100~+1鋸切断
オープン
5,198
5,718(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89249553-アルミ(ANP79)51~100401~450100~+1鋸切断
オープン
6,398
7,038(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89249562-アルミ(ANP79)51~100451~500100~+1鋸切断
オープン
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89249571-アルミ(ANP79)101~150101~150100~+1鋸切断
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89249587-アルミ(ANP79)101~150151~200100~+1鋸切断
オープン
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89249596-アルミ(ANP79)101~150201~250100~+1鋸切断
オープン
5,198
5,718(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89249605-アルミ(ANP79)101~150251~300100~+1鋸切断
オープン
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89249614-アルミ(ANP79)101~150301~350100~+1鋸切断
オープン
7,198
7,918(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89249623-アルミ(ANP79)101~150351~400100~+1鋸切断
オープン
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89249632-アルミ(ANP79)101~150401~450100~+1鋸切断
オープン
8,698
9,568(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89249641-アルミ(ANP79)101~150451~500100~+1鋸切断
オープン
9,798
10,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89249657-アルミ(ANP79)151~200151~200100~+1鋸切断
オープン
5,198
5,718(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89249666-アルミ(ANP79)151~200201~250100~+1鋸切断
オープン
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89249675-アルミ(ANP79)151~200251~300100~+1鋸切断
オープン
8,298
9,128(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89249684-アルミ(ANP79)151~200301~350100~+1鋸切断
オープン
8,698
9,568(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89249693-アルミ(ANP79)151~200351~400100~+1鋸切断
オープン
9,798
10,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89249702-アルミ(ANP79)151~200401~450100~+1鋸切断
オープン
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89249711-アルミ(ANP79)151~200451~500100~+1鋸切断
オープン
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89249727-アルミ(ANP79)201~250201~250100~+1鋸切断
オープン
8,498
9,348(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89249736-アルミ(ANP79)201~250251~300100~+1鋸切断
オープン
9,798
10,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89249745-アルミ(ANP79)201~250301~350100~+1鋸切断
オープン
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89249754-アルミ(ANP79)201~250351~400100~+1鋸切断
オープン
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89249763-アルミ(ANP79)201~250401~450100~+1鋸切断
オープン
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89249772-アルミ(ANP79)201~250451~500100~+1鋸切断
オープン
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89249781-アルミ(ANP79)251~300251~300100~+1鋸切断
オープン
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89249797-アルミ(ANP79)251~300301~350100~+1鋸切断
オープン
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89249806-アルミ(ANP79)251~300351~400100~+1鋸切断
オープン
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89249815-アルミ(ANP79)251~300401~450100~+1鋸切断
オープン
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89249824-アルミ(ANP79)251~300451~500100~+1鋸切断
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89249833-アルミ(ANP79)301~350301~350100~+1鋸切断
オープン
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89249842-アルミ(ANP79)301~350351~400100~+1鋸切断
オープン
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89249851-アルミ(ANP79)301~350401~450100~+1鋸切断
オープン
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89249867-アルミ(ANP79)301~350451~500100~+1鋸切断
オープン
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89249876-アルミ(ANP79)351~400351~400100~+1鋸切断
オープン
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-10-04
用途: バイクのキャリパーサポートの自作用
製造業

強度と加工のしやすさは満足ですが厚みが11mmでした。

対象商品 : 89249587
2022-05-11
用途: 部品製作
株式会社梶谷産業

ひきずったような傷がたくさんあり、表面をけずる前提の状態でした。そういうのは書いといたほうがいい思うんです

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
鋸切断の切断面と思われます。

対象商品 : 89249666
2018-09-18
用途: 樹脂材料の成形プレヒートにホットプレート面として使用
株式会社オーレックス

この寸法だと、温度ムラが少なく保温性も良いホットプレートが製作できる。
カットのエッジは面取りされていないが、ケガを心配するレベルではない。
カット面は砥石切断ではなく刃物切断である。
切断面に平滑さを求めるのであれば、追加工する必要がある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4102:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする