曜日別特売

【オーダー】アルミ(ANP79)切板 厚さ15mm

【オーダー】アルミ(ANP79)切板 厚さ15mm - Namekawa(滑川軽銅)
(1件のレビュー)

非常に高い硬度と品質を誇るAl-Zn-Mg-Cu系合金です。
鉄の10C~15Cより硬度があり、切削加工時、加工後のゆがみが非常に少ない材料です。
高い硬度のため、切削スピードの大幅な向上と、より精密な加工作業性を実現しています。
その上研磨加工により鏡面仕上げも可能で、アルミ合金の中では最も高級な部類に属し、治具などに使われています。

用途治具成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.50以下、Fe(鉄)/0.50以下、Cu(銅)/0.5~1.0、Mn(マンガン)/0.1~0.40、Mg(マグネシウム)/2.6~3.7、Cr(クロム)/0.1~0.30、Zn(亜鉛)/4.3~5.2、比重:2.85切断公差±1サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※保護シールは貼っておりません。※WEBからの発注のみとなります。
※面取りは行っていないため、バリが残っている場合がございます。
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
公差(mm)
切断方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89249937-アルミ(ANP79)15~5015~50150~+1鋸切断
オープン
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89249946-アルミ(ANP79)15~5051~100150~+1鋸切断
オープン
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89249955-アルミ(ANP79)15~50101~150150~+1鋸切断
オープン
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89249964-アルミ(ANP79)15~50151~200150~+1鋸切断
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89249973-アルミ(ANP79)15~50201~250150~+1鋸切断
オープン
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89249982-アルミ(ANP79)15~50251~300150~+1鋸切断
オープン
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89249991-アルミ(ANP79)15~50301~350150~+1鋸切断
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89250007-アルミ(ANP79)15~50351~400150~+1鋸切断
オープン
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89250016-アルミ(ANP79)15~50401~450150~+1鋸切断
オープン
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89250025-アルミ(ANP79)15~50451~500150~+1鋸切断
オープン
5,198
5,718(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89250034-アルミ(ANP79)51~10051~100150~+1鋸切断
オープン
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89250043-アルミ(ANP79)51~100101~150150~+1鋸切断
オープン
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89250052-アルミ(ANP79)51~100151~200150~+1鋸切断
オープン
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89250061-アルミ(ANP79)51~100201~250150~+1鋸切断
オープン
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89250077-アルミ(ANP79)51~100251~300150~+1鋸切断
オープン
6,398
7,038(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89250086-アルミ(ANP79)51~100301~350150~+1鋸切断
オープン
7,198
7,918(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89250095-アルミ(ANP79)51~100351~400150~+1鋸切断
オープン
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89250104-アルミ(ANP79)51~100401~450150~+1鋸切断
オープン
8,698
9,568(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89250113-アルミ(ANP79)51~100451~500150~+1鋸切断
オープン
9,798
10,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89250122-アルミ(ANP79)101~150101~150150~+1鋸切断
オープン
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89250131-アルミ(ANP79)101~150151~200150~+1鋸切断
オープン
7,398
8,138(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89250147-アルミ(ANP79)101~150201~250150~+1鋸切断
オープン
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89250156-アルミ(ANP79)101~150251~300150~+1鋸切断
オープン
8,698
9,568(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89250165-アルミ(ANP79)101~150301~350150~+1鋸切断
オープン
9,798
10,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89250174-アルミ(ANP79)101~150351~400150~+1鋸切断
オープン
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89250183-アルミ(ANP79)101~150401~450150~+1鋸切断
オープン
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89250192-アルミ(ANP79)101~150451~500150~+1鋸切断
オープン
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89250201-アルミ(ANP79)151~200151~200150~+1鋸切断
オープン
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89250217-アルミ(ANP79)151~200201~250150~+1鋸切断
オープン
9,798
10,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89250226-アルミ(ANP79)151~200251~300150~+1鋸切断
オープン
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89250235-アルミ(ANP79)151~200301~350150~+1鋸切断
オープン
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89250244-アルミ(ANP79)151~200351~400150~+1鋸切断
オープン
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89250253-アルミ(ANP79)151~200401~450150~+1鋸切断
オープン
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89250262-アルミ(ANP79)151~200451~500150~+1鋸切断
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89250271-アルミ(ANP79)201~250201~250150~+1鋸切断
オープン
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89250287-アルミ(ANP79)201~250251~300150~+1鋸切断
オープン
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89250296-アルミ(ANP79)201~250301~350150~+1鋸切断
オープン
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89250305-アルミ(ANP79)201~250351~400150~+1鋸切断
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89250314-アルミ(ANP79)201~250401~450150~+1鋸切断
オープン
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89250323-アルミ(ANP79)201~250451~500150~+1鋸切断
オープン
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89250332-アルミ(ANP79)251~300251~300150~+1鋸切断
オープン
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89250341-アルミ(ANP79)251~300301~350150~+1鋸切断
オープン
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89250357-アルミ(ANP79)251~300351~400150~+1鋸切断
オープン
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89250366-アルミ(ANP79)251~300401~450150~+1鋸切断
オープン
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89250375-アルミ(ANP79)251~300451~500150~+1鋸切断
オープン
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89250384-アルミ(ANP79)301~350301~350150~+1鋸切断
オープン
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89250393-アルミ(ANP79)301~350351~400150~+1鋸切断
オープン
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89250402-アルミ(ANP79)301~350401~450150~+1鋸切断
オープン
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89250411-アルミ(ANP79)301~350451~500150~+1鋸切断
オープン
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89250427-アルミ(ANP79)351~400351~400150~+1鋸切断
オープン
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89249937
2019-07-25
用途: ステッピングモーターの固定ベアリングベース作成
株式会社 長谷川清次郎設計事務所その他業種

ステッピングモーターの固定ベアリングベースを作成しました。仕上げがは有りませんが、霧寸法の為加工の手間が省けてうれしい商品でした。フライス加工も快削に近かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3140:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする