【オーダー】アルミ(ANP79)切板 厚さ20mm

【オーダー】アルミ(ANP79)切板 厚さ20mm - Namekawa(滑川軽銅)
(1件のレビュー)

非常に高い強度と品質を誇るAl-Zn-Mg-Cu系合金です。
鉄の10C~15Cより硬度があり、切削加工時、加工後のゆがみが非常に少ない材料です。
高い硬度のため、切削スピードの大幅な向上と、より精密な加工作業性を実現しています。
その上研磨加工により鏡面仕上げも可能で、アルミ合金の中では最も高級な部類に属し、治具などに使われています。

用途治具成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.50以下、Fe(鉄)/0.50以下、Cu(銅)/0.5~1.0、Mn(マンガン)/0.1~0.40、Mg(マグネシウム)/2.6~3.7、Cr(クロム)/0.1~0.30、Zn(亜鉛)/4.3~5.2、比重:2.85切断公差±1サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※保護シールは貼っておりません。※WEBからの発注のみとなります。
※面取りは行っていないため、バリが残っている場合がございます。
全55種類を絞り込む
幅(mm)
長さ(mm)
55種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
公差(mm)
切断方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89250481-アルミ(ANP79)15~5015~50200~+1鋸切断
オープン
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89250497-アルミ(ANP79)15~5051~100200~+1鋸切断
オープン
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89250506-アルミ(ANP79)15~50101~150200~+1鋸切断
オープン
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89250515-アルミ(ANP79)15~50151~200200~+1鋸切断
オープン
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89250524-アルミ(ANP79)15~50201~250200~+1鋸切断
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89250533-アルミ(ANP79)15~50251~300200~+1鋸切断
オープン
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89250542-アルミ(ANP79)15~50301~350200~+1鋸切断
オープン
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89250551-アルミ(ANP79)15~50351~400200~+1鋸切断
オープン
5,198
5,718(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89250567-アルミ(ANP79)15~50401~450200~+1鋸切断
オープン
6,398
7,038(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89250576-アルミ(ANP79)15~50451~500200~+1鋸切断
オープン
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89250585-アルミ(ANP79)51~10051~100200~+1鋸切断
オープン
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89250594-アルミ(ANP79)51~100101~150200~+1鋸切断
オープン
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89250603-アルミ(ANP79)51~100151~200200~+1鋸切断
オープン
5,198
5,718(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89250612-アルミ(ANP79)51~100201~250200~+1鋸切断
オープン
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89250621-アルミ(ANP79)51~100251~300200~+1鋸切断
オープン
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89250637-アルミ(ANP79)51~100301~350200~+1鋸切断
オープン
8,698
9,568(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89250646-アルミ(ANP79)51~100351~400200~+1鋸切断
オープン
9,798
10,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89250655-アルミ(ANP79)51~100401~450200~+1鋸切断
オープン
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89250664-アルミ(ANP79)51~100451~500200~+1鋸切断
オープン
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89250673-アルミ(ANP79)101~150101~150200~+1鋸切断
オープン
6,398
7,038(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89250682-アルミ(ANP79)101~150151~200200~+1鋸切断
オープン
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89250691-アルミ(ANP79)101~150201~250200~+1鋸切断
オープン
9,798
10,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89250707-アルミ(ANP79)101~150251~300200~+1鋸切断
オープン
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89250716-アルミ(ANP79)101~150301~350200~+1鋸切断
オープン
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89250725-アルミ(ANP79)101~150351~400200~+1鋸切断
オープン
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89250734-アルミ(ANP79)101~150401~450200~+1鋸切断
オープン
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89250743-アルミ(ANP79)101~150451~500200~+1鋸切断
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89250752-アルミ(ANP79)151~200151~200200~+1鋸切断
オープン
9,798
10,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89250761-アルミ(ANP79)151~200201~250200~+1鋸切断
オープン
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89250777-アルミ(ANP79)151~200251~300200~+1鋸切断
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89250786-アルミ(ANP79)151~200301~350200~+1鋸切断
オープン
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89250795-アルミ(ANP79)151~200351~400200~+1鋸切断
オープン
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89250804-アルミ(ANP79)151~200401~450200~+1鋸切断
オープン
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89250813-アルミ(ANP79)151~200451~500200~+1鋸切断
オープン
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89250822-アルミ(ANP79)201~250201~250200~+1鋸切断
オープン
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89250831-アルミ(ANP79)201~250251~300200~+1鋸切断
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89250847-アルミ(ANP79)201~250301~350200~+1鋸切断
オープン
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89250856-アルミ(ANP79)201~250351~400200~+1鋸切断
オープン
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89250865-アルミ(ANP79)201~250401~450200~+1鋸切断
オープン
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89250874-アルミ(ANP79)201~250451~500200~+1鋸切断
オープン
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89250883-アルミ(ANP79)251~300251~300200~+1鋸切断
オープン
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89250892-アルミ(ANP79)251~300301~350200~+1鋸切断
オープン
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89250901-アルミ(ANP79)251~300351~400200~+1鋸切断
オープン
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89250917-アルミ(ANP79)251~300401~450200~+1鋸切断
オープン
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89250926-アルミ(ANP79)251~300451~500200~+1鋸切断
オープン
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89250935-アルミ(ANP79)301~350301~350200~+1鋸切断
オープン
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89250944-アルミ(ANP79)301~350351~400200~+1鋸切断
オープン
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89250953-アルミ(ANP79)301~350401~450200~+1鋸切断
オープン
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89250962-アルミ(ANP79)301~350451~500200~+1鋸切断
オープン
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89250971-アルミ(ANP79)351~400351~400200~+1鋸切断
オープン
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89250481
2019-07-25
用途: ステッピングモーターのスペーサー作成
株式会社 長谷川清次郎設計事務所その他業種

ステッピングモーターのスペーサーを作成しました。仕上げがは有りませんが、霧寸法の為加工の手間が省けてうれしい商品でした。フライス加工も快削に近かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4164:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする