曜日別特売

【オーダー】アルミ(ANP79)切板 厚さ25mm

【オーダー】アルミ(ANP79)切板 厚さ25mm - Namekawa(滑川軽銅)
(1件のレビュー)

非常に高い強度と品質を誇るAl-Zn-Mg-Cu系合金です。
鉄の10C~15Cより硬度があり、切削加工時、加工後のゆがみが非常に少ない材料です。
高い硬度のため、切削スピードの大幅な向上と、より精密な加工作業性を実現しています。
その上研磨加工により鏡面仕上げも可能で、アルミ合金の中では最も高級な部類に属し、治具などに使われています。

用途治具成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.50以下、Fe(鉄)/0.50以下、Cu(銅)/0.5~1.0、Mn(マンガン)/0.1~0.40、Mg(マグネシウム)/2.6~3.7、Cr(クロム)/0.1~0.30、Zn(亜鉛)/4.3~5.2、比重:2.85切断公差±1サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※保護シールは貼っておりません。※WEBからの発注のみとなります。
※面取りは行っていないため、バリが残っている場合がございます。
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
公差(mm)
切断方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89251032-アルミ(ANP79)15~5015~50250~+1鋸切断
オープン
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89251041-アルミ(ANP79)15~5051~100250~+1鋸切断
オープン
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89251057-アルミ(ANP79)15~50101~150250~+1鋸切断
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89251066-アルミ(ANP79)15~50151~200250~+1鋸切断
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89251075-アルミ(ANP79)15~50201~250250~+1鋸切断
オープン
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89251084-アルミ(ANP79)15~50251~300250~+1鋸切断
オープン
5,198
5,718(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89251093-アルミ(ANP79)15~50301~350250~+1鋸切断
オープン
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89251102-アルミ(ANP79)15~50351~400250~+1鋸切断
オープン
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89251111-アルミ(ANP79)15~50401~450250~+1鋸切断
オープン
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89251127-アルミ(ANP79)15~50451~500250~+1鋸切断
オープン
8,498
9,348(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89251136-アルミ(ANP79)51~10051~100250~+1鋸切断
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89251145-アルミ(ANP79)51~100101~150250~+1鋸切断
オープン
5,198
5,718(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89251154-アルミ(ANP79)51~100151~200250~+1鋸切断
オープン
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89251163-アルミ(ANP79)51~100201~250250~+1鋸切断
オープン
8,498
9,348(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89251172-アルミ(ANP79)51~100251~300250~+1鋸切断
オープン
9,798
10,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89251181-アルミ(ANP79)51~100301~350250~+1鋸切断
オープン
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89251197-アルミ(ANP79)51~100351~400250~+1鋸切断
オープン
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89251206-アルミ(ANP79)51~100401~450250~+1鋸切断
オープン
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89251215-アルミ(ANP79)51~100451~500250~+1鋸切断
オープン
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89251224-アルミ(ANP79)101~150101~150250~+1鋸切断
オープン
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89251233-アルミ(ANP79)101~150151~200250~+1鋸切断
オープン
9,798
10,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89251242-アルミ(ANP79)101~150201~250250~+1鋸切断
オープン
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89251251-アルミ(ANP79)101~150251~300250~+1鋸切断
オープン
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89251267-アルミ(ANP79)101~150301~350250~+1鋸切断
オープン
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89251276-アルミ(ANP79)101~150351~400250~+1鋸切断
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89251285-アルミ(ANP79)101~150401~450250~+1鋸切断
オープン
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89251294-アルミ(ANP79)101~150451~500250~+1鋸切断
オープン
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89251303-アルミ(ANP79)151~200151~200250~+1鋸切断
オープン
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89251312-アルミ(ANP79)151~200201~250250~+1鋸切断
オープン
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89251321-アルミ(ANP79)151~200251~300250~+1鋸切断
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89251337-アルミ(ANP79)151~200301~350250~+1鋸切断
オープン
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89251346-アルミ(ANP79)151~200351~400250~+1鋸切断
オープン
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89251355-アルミ(ANP79)151~200401~450250~+1鋸切断
オープン
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89251364-アルミ(ANP79)151~200451~500250~+1鋸切断
オープン
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89251373-アルミ(ANP79)201~250201~250250~+1鋸切断
オープン
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89251382-アルミ(ANP79)201~250251~300250~+1鋸切断
オープン
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89251391-アルミ(ANP79)201~250301~350250~+1鋸切断
オープン
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89251407-アルミ(ANP79)201~250351~400250~+1鋸切断
オープン
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89251416-アルミ(ANP79)201~250401~450250~+1鋸切断
オープン
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89251425-アルミ(ANP79)201~250451~500250~+1鋸切断
オープン
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89251434-アルミ(ANP79)251~300251~300250~+1鋸切断
オープン
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89251443-アルミ(ANP79)251~300301~350250~+1鋸切断
オープン
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89251452-アルミ(ANP79)251~300351~400250~+1鋸切断
オープン
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89251461-アルミ(ANP79)251~300401~450250~+1鋸切断
オープン
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89251477-アルミ(ANP79)251~300451~500250~+1鋸切断
オープン
48,980
53,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89251486-アルミ(ANP79)301~350301~350250~+1鋸切断
オープン
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89251495-アルミ(ANP79)301~350351~400250~+1鋸切断
オープン
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89251504-アルミ(ANP79)301~350401~450250~+1鋸切断
オープン
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89251513-アルミ(ANP79)301~350451~500250~+1鋸切断
オープン
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89251522-アルミ(ANP79)351~400351~400250~+1鋸切断
オープン
51,980
57,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89251242
2024-03-07
用途: バイク部品製作

A7075よりも粘りがあるようなので、バイクのキャリパーブラケット用としては最適なのではないでしょうか。切削性は粗変わりはありません。同じ切削条件で問題ありませんでした。アルマイトはこれからなので解りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4271:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする