【オーダー】アルミ(ANP79)切板 厚さ35mm

【オーダー】アルミ(ANP79)切板 厚さ35mm Namekawa(滑川軽銅)

非常に高い強度と品質を誇るAl-Zn-Mg-Cu系合金です。
鉄の10C~15Cより硬度があり、切削加工時、加工後のゆがみが非常に少ない材料です。
高い硬度のため、切削スピードの大幅な向上と、より精密な加工作業性を実現しています。
その上研磨加工により鏡面仕上げも可能で、アルミ合金の中では最も高級な部類に属し、治具などに使われています。

用途治具 成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.50以下、Fe(鉄)/0.50以下、Cu(銅)/0.5~1.0、Mn(マンガン)/0.1~0.40、Mg(マグネシウム)/2.6~3.7、Cr(クロム)/0.1~0.30、Zn(亜鉛)/4.3~5.2、比重:2.85 切断公差±1 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。※WEBからの発注のみとなります。
※面取りは行っていないため、バリが残っている場合がございます。
お気に入りに追加
55件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
公差(mm)
切断方法
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89252134 - アルミ(ANP79) 18~50 18~50 35 0~+1 鋸切断
オープン
2,998
3,298 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89252143 - アルミ(ANP79) 15~50 51~100 35 0~+1 鋸切断
オープン
3,798
4,178 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89252152 - アルミ(ANP79) 15~50 101~150 35 0~+1 鋸切断
オープン
3,998
4,398 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89252161 - アルミ(ANP79) 15~50 151~200 35 0~+1 鋸切断
オープン
4,998
5,498 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89252177 - アルミ(ANP79) 15~50 201~250 35 0~+1 鋸切断
オープン
5,498
6,048 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89252186 - アルミ(ANP79) 15~50 251~300 35 0~+1 鋸切断
オープン
7,198
7,918 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89252195 - アルミ(ANP79) 15~50 301~350 35 0~+1 鋸切断
オープン
7,598
8,358 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89252204 - アルミ(ANP79) 15~50 351~400 35 0~+1 鋸切断
オープン
8,698
9,568 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89252213 - アルミ(ANP79) 15~50 401~450 35 0~+1 鋸切断
オープン
9,798
10,778 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89252222 - アルミ(ANP79) 15~50 451~500 35 0~+1 鋸切断
オープン
10,980
12,078 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89252231 - アルミ(ANP79) 51~100 51~100 35 0~+1 鋸切断
オープン
4,998
5,498 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89252247 - アルミ(ANP79) 51~100 101~150 35 0~+1 鋸切断
オープン
7,198
7,918 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89252256 - アルミ(ANP79) 51~100 151~200 35 0~+1 鋸切断
オープン
8,698
9,568 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89252265 - アルミ(ANP79) 51~100 201~250 35 0~+1 鋸切断
オープン
10,980
12,078 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89252274 - アルミ(ANP79) 51~100 251~300 35 0~+1 鋸切断
オープン
15,980
17,578 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89252283 - アルミ(ANP79) 51~100 301~350 35 0~+1 鋸切断
オープン
17,980
19,778 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89252292 - アルミ(ANP79) 51~100 351~400 35 0~+1 鋸切断
オープン
18,980
20,878 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89252301 - アルミ(ANP79) 51~100 401~450 35 0~+1 鋸切断
オープン
21,980
24,178 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89252317 - アルミ(ANP79) 51~100 451~500 35 0~+1 鋸切断
オープン
21,980
24,178 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89252326 - アルミ(ANP79) 101~150 101~150 35 0~+1 鋸切断
オープン
9,798
10,778 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89252335 - アルミ(ANP79) 101~150 151~200 35 0~+1 鋸切断
オープン
15,980
17,578 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89252344 - アルミ(ANP79) 101~150 201~250 35 0~+1 鋸切断
オープン
17,980
19,778 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89252353 - アルミ(ANP79) 101~150 251~300 35 0~+1 鋸切断
オープン
21,980
24,178 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89252362 - アルミ(ANP79) 101~150 301~350 35 0~+1 鋸切断
オープン
24,980
27,478 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89252371 - アルミ(ANP79) 101~150 351~400 35 0~+1 鋸切断
オープン
28,980
31,878 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89252387 - アルミ(ANP79) 101~150 401~450 35 0~+1 鋸切断
オープン
31,980
35,178 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89252396 - アルミ(ANP79) 101~150 451~500 35 0~+1 鋸切断
オープン
32,980
36,278 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89252405 - アルミ(ANP79) 151~200 151~200 35 0~+1 鋸切断
オープン
18,980
20,878 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89252414 - アルミ(ANP79) 151~200 201~250 35 0~+1 鋸切断
オープン
21,980
24,178 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89252423 - アルミ(ANP79) 151~200 251~300 35 0~+1 鋸切断
オープン
28,980
31,878 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89252432 - アルミ(ANP79) 151~200 301~350 35 0~+1 鋸切断
オープン
32,980
36,278 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89252441 - アルミ(ANP79) 151~200 351~400 35 0~+1 鋸切断
オープン
36,980
40,678 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89252457 - アルミ(ANP79) 151~200 401~450 35 0~+1 鋸切断
オープン
39,980
43,978 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89252466 - アルミ(ANP79) 151~200 451~500 35 0~+1 鋸切断
オープン
43,980
48,378 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89252475 - アルミ(ANP79) 201~250 201~250 35 0~+1 鋸切断
オープン
29,980
32,978 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89252484 - アルミ(ANP79) 201~250 251~300 35 0~+1 鋸切断
オープン
32,980
36,278 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89252493 - アルミ(ANP79) 201~250 301~350 35 0~+1 鋸切断
オープン
39,980
43,978 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89252502 - アルミ(ANP79) 201~250 351~400 35 0~+1 鋸切断
オープン
43,980
48,378 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89252511 - アルミ(ANP79) 201~250 401~450 35 0~+1 鋸切断
オープン
49,980
54,978 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89252527 - アルミ(ANP79) 201~250 451~500 35 0~+1 鋸切断
オープン
54,980
60,478 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89252536 - アルミ(ANP79) 251~300 251~300 35 0~+1 鋸切断
オープン
39,980
43,978 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89252545 - アルミ(ANP79) 251~300 301~350 35 0~+1 鋸切断
オープン
48,980
53,878 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89252554 - アルミ(ANP79) 251~300 351~400 35 0~+1 鋸切断
オープン
51,980
57,178 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89252563 - アルミ(ANP79) 251~300 401~450 35 0~+1 鋸切断
オープン
59,980
65,978 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89252572 - アルミ(ANP79) 251~300 451~500 35 0~+1 鋸切断
オープン
64,980
71,478 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89252581 - アルミ(ANP79) 301~350 301~350 35 0~+1 鋸切断
オープン
54,980
60,478 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89252597 - アルミ(ANP79) 301~350 351~400 35 0~+1 鋸切断
オープン
63,980
70,378 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89252606 - アルミ(ANP79) 301~350 401~450 35 0~+1 鋸切断
オープン
64,980
71,478 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89252615 - アルミ(ANP79) 301~350 451~500 35 0~+1 鋸切断
オープン
75,980
83,578 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89252624 - アルミ(ANP79) 351~400 351~400 35 0~+1 鋸切断
オープン
71,980
79,178 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3137:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする