曜日別特売

【オーダー】アルミ(ANP79)切板 厚さ40mm

【オーダー】アルミ(ANP79)切板 厚さ40mm - Namekawa(滑川軽銅)

非常に高い強度と品質を誇るAl-Zn-Mg-Cu系合金です。
鉄の10C~15Cより硬度があり、切削加工時、加工後のゆがみが非常に少ない材料です。
高い硬度のため、切削スピードの大幅な向上と、より精密な加工作業性を実現しています。
その上研磨加工により鏡面仕上げも可能で、アルミ合金の中では最も高級な部類に属し、治具などに使われています。

用途治具成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.50以下、Fe(鉄)/0.50以下、Cu(銅)/0.5~1.0、Mn(マンガン)/0.1~0.40、Mg(マグネシウム)/2.6~3.7、Cr(クロム)/0.1~0.30、Zn(亜鉛)/4.3~5.2、比重:2.85切断公差±1サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。※WEBからの発注のみとなります。
※面取りは行っていないため、バリが残っている場合がございます。
全55種類を絞り込む
幅(mm)
長さ(mm)
55種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
公差(mm)
切断方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89252685-アルミ(ANP79)20~5020~50400~+1鋸切断
オープン
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89252694-アルミ(ANP79)15~5051~100400~+1鋸切断
オープン
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89252703-アルミ(ANP79)15~50101~150400~+1鋸切断
オープン
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89252712-アルミ(ANP79)15~50151~200400~+1鋸切断
オープン
5,198
5,718(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89252721-アルミ(ANP79)15~50201~250400~+1鋸切断
オープン
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89252737-アルミ(ANP79)15~50251~300400~+1鋸切断
オープン
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89252746-アルミ(ANP79)15~50301~350400~+1鋸切断
オープン
8,698
9,568(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89252755-アルミ(ANP79)15~50351~400400~+1鋸切断
オープン
9,798
10,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89252764-アルミ(ANP79)15~50401~450400~+1鋸切断
オープン
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89252773-アルミ(ANP79)15~50451~500400~+1鋸切断
オープン
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89252782-アルミ(ANP79)51~10051~100400~+1鋸切断
オープン
5,198
5,718(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89252791-アルミ(ANP79)51~100101~150400~+1鋸切断
オープン
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89252807-アルミ(ANP79)51~100151~200400~+1鋸切断
オープン
9,798
10,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89252816-アルミ(ANP79)51~100201~250400~+1鋸切断
オープン
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89252825-アルミ(ANP79)51~100251~300400~+1鋸切断
オープン
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89252834-アルミ(ANP79)51~100301~350400~+1鋸切断
オープン
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89252843-アルミ(ANP79)51~100351~400400~+1鋸切断
オープン
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89252852-アルミ(ANP79)51~100401~450400~+1鋸切断
オープン
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89252861-アルミ(ANP79)51~100451~500400~+1鋸切断
オープン
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89252877-アルミ(ANP79)101~150101~150400~+1鋸切断
オープン
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89252886-アルミ(ANP79)101~150151~200400~+1鋸切断
オープン
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89252895-アルミ(ANP79)101~150201~250400~+1鋸切断
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89252904-アルミ(ANP79)101~150251~300400~+1鋸切断
オープン
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89252913-アルミ(ANP79)101~150301~350400~+1鋸切断
オープン
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89252922-アルミ(ANP79)101~150351~400400~+1鋸切断
オープン
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89252931-アルミ(ANP79)101~150401~450400~+1鋸切断
オープン
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89252947-アルミ(ANP79)101~150451~500400~+1鋸切断
オープン
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89252956-アルミ(ANP79)151~200151~200400~+1鋸切断
オープン
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89252965-アルミ(ANP79)151~200201~250400~+1鋸切断
オープン
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89252974-アルミ(ANP79)151~200251~300400~+1鋸切断
オープン
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89252983-アルミ(ANP79)151~200301~350400~+1鋸切断
オープン
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89252992-アルミ(ANP79)151~200351~400400~+1鋸切断
オープン
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89253001-アルミ(ANP79)151~200401~450400~+1鋸切断
オープン
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89253017-アルミ(ANP79)151~200451~500400~+1鋸切断
オープン
51,980
57,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89253026-アルミ(ANP79)201~250201~250400~+1鋸切断
オープン
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89253035-アルミ(ANP79)201~250251~300400~+1鋸切断
オープン
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89253044-アルミ(ANP79)201~250301~350400~+1鋸切断
オープン
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89253053-アルミ(ANP79)201~250351~400400~+1鋸切断
オープン
51,980
57,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89253062-アルミ(ANP79)201~250401~450400~+1鋸切断
オープン
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89253071-アルミ(ANP79)201~250451~500400~+1鋸切断
オープン
64,980
71,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89253087-アルミ(ANP79)251~300251~300400~+1鋸切断
オープン
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89253096-アルミ(ANP79)251~300301~350400~+1鋸切断
オープン
51,980
57,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89253105-アルミ(ANP79)251~300351~400400~+1鋸切断
オープン
62,980
69,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89253114-アルミ(ANP79)251~300401~450400~+1鋸切断
オープン
64,980
71,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89253123-アルミ(ANP79)251~300451~500400~+1鋸切断
オープン
75,980
83,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89253132-アルミ(ANP79)301~350301~350400~+1鋸切断
オープン
63,980
70,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89253141-アルミ(ANP79)301~350351~400400~+1鋸切断
オープン
71,980
79,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89253157-アルミ(ANP79)301~350401~450400~+1鋸切断
オープン
75,980
83,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89253166-アルミ(ANP79)301~350451~500400~+1鋸切断
オープン
86,980
95,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89253175-アルミ(ANP79)351~400351~400400~+1鋸切断
オープン
75,980
83,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3429:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする