【オーダー】アルミ(ANP79)切板 厚さ50mm

【オーダー】アルミ(ANP79)切板 厚さ50mm Namekawa(滑川軽銅)

非常に高い強度と品質を誇るAl-Zn-Mg-Cu系合金です。
鉄の10C~15Cより硬度があり、切削加工時、加工後のゆがみが非常に少ない材料です。
高い硬度のため、切削スピードの大幅な向上と、より精密な加工作業性を実現しています。
その上研磨加工により鏡面仕上げも可能で、アルミ合金の中では最も高級な部類に属し、治具などに使われています。

用途治具 成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.50以下、Fe(鉄)/0.50以下、Cu(銅)/0.5~1.0、Mn(マンガン)/0.1~0.40、Mg(マグネシウム)/2.6~3.7、Cr(クロム)/0.1~0.30、Zn(亜鉛)/4.3~5.2、比重:2.85 切断公差±1 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。※WEBからの発注のみとなります。
※面取りは行っていないため、バリが残っている場合がございます。
お気に入りに追加
55件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
公差(mm)
切断方法
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89253787 - アルミ(ANP79) 25~50 25~50 50 0~+1 鋸切断
オープン
3,598
3,958 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89253796 - アルミ(ANP79) 15~50 51~100 50 0~+1 鋸切断
オープン
3,998
4,398 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89253805 - アルミ(ANP79) 15~50 101~150 50 0~+1 鋸切断
オープン
5,198
5,718 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89253814 - アルミ(ANP79) 15~50 151~200 50 0~+1 鋸切断
オープン
6,498
7,148 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89253823 - アルミ(ANP79) 15~50 201~250 50 0~+1 鋸切断
オープン
8,498
9,348 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89253832 - アルミ(ANP79) 15~50 251~300 50 0~+1 鋸切断
オープン
9,798
10,778 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89253841 - アルミ(ANP79) 15~50 301~350 50 0~+1 鋸切断
オープン
10,980
12,078 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89253857 - アルミ(ANP79) 15~50 351~400 50 0~+1 鋸切断
オープン
14,980
16,478 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89253866 - アルミ(ANP79) 15~50 401~450 50 0~+1 鋸切断
オープン
16,980
18,678 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89253875 - アルミ(ANP79) 15~50 451~500 50 0~+1 鋸切断
オープン
17,980
19,778 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89253884 - アルミ(ANP79) 51~100 51~100 50 0~+1 鋸切断
オープン
6,498
7,148 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89253893 - アルミ(ANP79) 51~100 101~150 50 0~+1 鋸切断
オープン
9,798
10,778 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89253902 - アルミ(ANP79) 51~100 151~200 50 0~+1 鋸切断
オープン
14,980
16,478 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89253911 - アルミ(ANP79) 51~100 201~250 50 0~+1 鋸切断
オープン
17,980
19,778 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89253927 - アルミ(ANP79) 51~100 251~300 50 0~+1 鋸切断
オープン
19,980
21,978 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89253936 - アルミ(ANP79) 51~100 301~350 50 0~+1 鋸切断
オープン
21,980
24,178 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89253945 - アルミ(ANP79) 51~100 351~400 50 0~+1 鋸切断
オープン
25,980
28,578 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89253954 - アルミ(ANP79) 51~100 401~450 50 0~+1 鋸切断
オープン
29,980
32,978 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89253963 - アルミ(ANP79) 51~100 451~500 50 0~+1 鋸切断
オープン
32,980
36,278 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89253972 - アルミ(ANP79) 101~150 101~150 50 0~+1 鋸切断
オープン
16,980
18,678 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89253981 - アルミ(ANP79) 101~150 151~200 50 0~+1 鋸切断
オープン
19,980
21,978 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89253997 - アルミ(ANP79) 101~150 201~250 50 0~+1 鋸切断
オープン
24,980
27,478 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89254006 - アルミ(ANP79) 101~150 251~300 50 0~+1 鋸切断
オープン
29,980
32,978 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89254015 - アルミ(ANP79) 101~150 301~350 50 0~+1 鋸切断
オープン
32,980
36,278 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89254024 - アルミ(ANP79) 101~150 351~400 50 0~+1 鋸切断
オープン
39,980
43,978 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89254033 - アルミ(ANP79) 101~150 401~450 50 0~+1 鋸切断
オープン
43,980
48,378 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89254042 - アルミ(ANP79) 101~150 451~500 50 0~+1 鋸切断
オープン
48,980
53,878 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89254051 - アルミ(ANP79) 151~200 151~200 50 0~+1 鋸切断
オープン
25,980
28,578 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89254067 - アルミ(ANP79) 151~200 201~250 50 0~+1 鋸切断
オープン
32,980
36,278 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89254076 - アルミ(ANP79) 151~200 251~300 50 0~+1 鋸切断
オープン
39,980
43,978 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89254085 - アルミ(ANP79) 151~200 301~350 50 0~+1 鋸切断
オープン
43,980
48,378 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89254094 - アルミ(ANP79) 151~200 351~400 50 0~+1 鋸切断
オープン
51,980
57,178 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89254103 - アルミ(ANP79) 151~200 401~450 50 0~+1 鋸切断
オープン
54,980
60,478 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89254112 - アルミ(ANP79) 151~200 451~500 50 0~+1 鋸切断
オープン
64,980
71,478 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89254121 - アルミ(ANP79) 201~250 201~250 50 0~+1 鋸切断
オープン
39,980
43,978 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89254137 - アルミ(ANP79) 201~250 251~300 50 0~+1 鋸切断
オープン
48,980
53,878 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89254146 - アルミ(ANP79) 201~250 301~350 50 0~+1 鋸切断
オープン
54,980
60,478 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89254155 - アルミ(ANP79) 201~250 351~400 50 0~+1 鋸切断
オープン
64,980
71,478 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89254164 - アルミ(ANP79) 201~250 401~450 50 0~+1 鋸切断
オープン
71,980
79,178 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89254173 - アルミ(ANP79) 201~250 451~500 50 0~+1 鋸切断
オープン
75,980
83,578 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89254182 - アルミ(ANP79) 251~300 251~300 50 0~+1 鋸切断
オープン
54,980
60,478 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89254191 - アルミ(ANP79) 251~300 301~350 50 0~+1 鋸切断
オープン
64,980
71,478 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89254207 - アルミ(ANP79) 251~300 351~400 50 0~+1 鋸切断
オープン
75,980
83,578 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89254216 - アルミ(ANP79) 251~300 401~450 50 0~+1 鋸切断
オープン
85,980
94,578 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89254225 - アルミ(ANP79) 251~300 451~500 50 0~+1 鋸切断
オープン
95,980
105,578 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89254234 - アルミ(ANP79) 301~350 301~350 50 0~+1 鋸切断
オープン
75,980
83,578 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89254243 - アルミ(ANP79) 301~350 351~400 50 0~+1 鋸切断
オープン
86,980
95,678 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89254252 - アルミ(ANP79) 301~350 401~450 50 0~+1 鋸切断
オープン
97,980
107,778 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89254261 - アルミ(ANP79) 301~350 451~500 50 0~+1 鋸切断
オープン
109,800
120,780 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89254277 - アルミ(ANP79) 351~400 351~400 50 0~+1 鋸切断
オープン
97,980
107,778 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3212:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする