曜日別特売

【オーダー】アルミ(ANP79)切板 厚さ60mm

【オーダー】アルミ(ANP79)切板 厚さ60mm - Namekawa(滑川軽銅)

非常に高い強度と品質を誇るAl-Zn-Mg-Cu系合金です。
鉄の10C~15Cより硬度があり、切削加工時、加工後のゆがみが非常に少ない材料です。
高い硬度のため、切削スピードの大幅な向上と、より精密な加工作業性を実現しています。
その上研磨加工により鏡面仕上げも可能で、アルミ合金の中では最も高級な部類に属し、治具などに使われています。

用途治具成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.50以下、Fe(鉄)/0.50以下、Cu(銅)/0.5~1.0、Mn(マンガン)/0.1~0.40、Mg(マグネシウム)/2.6~3.7、Cr(クロム)/0.1~0.30、Zn(亜鉛)/4.3~5.2、比重:2.85切断公差±1サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。※WEBからの発注のみとなります。
※面取りは行っていないため、バリが残っている場合がございます。
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
公差(mm)
切断方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89254331-アルミ(ANP79)30~5030~50600~+1鋸切断
オープン
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89254347-アルミ(ANP79)15~5051~100600~+1鋸切断
オープン
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89254356-アルミ(ANP79)15~50101~150600~+1鋸切断
オープン
6,398
7,038(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89254365-アルミ(ANP79)15~50151~200600~+1鋸切断
オープン
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89254374-アルミ(ANP79)15~50201~250600~+1鋸切断
オープン
9,798
10,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89254383-アルミ(ANP79)15~50251~300600~+1鋸切断
オープン
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89254392-アルミ(ANP79)15~50301~350600~+1鋸切断
オープン
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89254401-アルミ(ANP79)15~50351~400600~+1鋸切断
オープン
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89254417-アルミ(ANP79)15~50401~450600~+1鋸切断
オープン
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89254426-アルミ(ANP79)15~50451~500600~+1鋸切断
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89254435-アルミ(ANP79)51~10051~100600~+1鋸切断
オープン
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89254444-アルミ(ANP79)51~100101~150600~+1鋸切断
オープン
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89254453-アルミ(ANP79)51~100151~200600~+1鋸切断
オープン
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89254462-アルミ(ANP79)51~100201~250600~+1鋸切断
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89254471-アルミ(ANP79)51~100251~300600~+1鋸切断
オープン
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89254487-アルミ(ANP79)51~100301~350600~+1鋸切断
オープン
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89254496-アルミ(ANP79)51~100351~400600~+1鋸切断
オープン
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89254505-アルミ(ANP79)51~100401~450600~+1鋸切断
オープン
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89254514-アルミ(ANP79)51~100451~500600~+1鋸切断
オープン
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89254523-アルミ(ANP79)101~150101~150600~+1鋸切断
オープン
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89254532-アルミ(ANP79)101~150151~200600~+1鋸切断
オープン
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89254541-アルミ(ANP79)101~150201~250600~+1鋸切断
オープン
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89254557-アルミ(ANP79)101~150251~300600~+1鋸切断
オープン
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89254566-アルミ(ANP79)101~150301~350600~+1鋸切断
オープン
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89254575-アルミ(ANP79)101~150351~400600~+1鋸切断
オープン
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89254584-アルミ(ANP79)101~150401~450600~+1鋸切断
オープン
51,980
57,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89254593-アルミ(ANP79)101~150451~500600~+1鋸切断
オープン
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89254602-アルミ(ANP79)151~200151~200600~+1鋸切断
オープン
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89254611-アルミ(ANP79)151~200201~250600~+1鋸切断
オープン
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89254627-アルミ(ANP79)151~200251~300600~+1鋸切断
オープン
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89254636-アルミ(ANP79)151~200301~350600~+1鋸切断
オープン
51,980
57,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89254645-アルミ(ANP79)151~200351~400600~+1鋸切断
オープン
62,980
69,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89254654-アルミ(ANP79)151~200401~450600~+1鋸切断
オープン
64,980
71,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89254663-アルミ(ANP79)151~200451~500600~+1鋸切断
オープン
75,980
83,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89254672-アルミ(ANP79)201~250201~250600~+1鋸切断
オープン
48,980
53,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89254681-アルミ(ANP79)201~250251~300600~+1鋸切断
オープン
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89254697-アルミ(ANP79)201~250301~350600~+1鋸切断
オープン
64,980
71,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89254706-アルミ(ANP79)201~250351~400600~+1鋸切断
オープン
75,980
83,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89254715-アルミ(ANP79)201~250401~450600~+1鋸切断
オープン
85,980
94,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89254724-アルミ(ANP79)201~250451~500600~+1鋸切断
オープン
95,980
105,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89254733-アルミ(ANP79)251~300251~300600~+1鋸切断
オープン
64,980
71,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89254742-アルミ(ANP79)251~300301~350600~+1鋸切断
オープン
75,980
83,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89254751-アルミ(ANP79)251~300351~400600~+1鋸切断
オープン
86,980
95,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89254767-アルミ(ANP79)251~300401~450600~+1鋸切断
オープン
97,980
107,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89254776-アルミ(ANP79)251~300451~500600~+1鋸切断
オープン
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89254785-アルミ(ANP79)301~350301~350600~+1鋸切断
オープン
86,980
95,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89254794-アルミ(ANP79)301~350351~400600~+1鋸切断
オープン
97,980
107,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89254803-アルミ(ANP79)301~350401~450600~+1鋸切断
オープン
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89254812-アルミ(ANP79)301~350451~500600~+1鋸切断
オープン
149,800
164,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89254821-アルミ(ANP79)351~400351~400600~+1鋸切断
オープン
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2817:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする