曜日別特売

【オーダー】高精度アルミ合金板ハイプレート切板 厚さ5mm

【オーダー】高精度アルミ合金板ハイプレート切板 厚さ5mm - Namekawa(滑川軽銅)
(3件のレビュー)

極めた精度。ハイプレートはA5052Pと同様Al-Mg系合金の中強度の合金板です。その強度を犠牲にせず板厚精度を向上し、平坦度を保証しています。一般的に圧延品は内部に応力が発生しており、この内部応力が切削加工時の歪みの原因となります。
ニューハイプレートはこの内部応力を除去してあり、一般のA5052Pの板よりは加工歪みが少なくなっており、精密加工に最適です。

成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、Ti(チタン)/0、比重:2.68サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。※WEBからの発注のみとなります。
※面取りは行っていないため、バリが残っている場合がございます。
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89256885-アルミ(高精度ハイプレート)15~5015~5050~+1
オープン
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89256894-アルミ(高精度ハイプレート)15~5051~10050~+1
オープン
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89256903-アルミ(高精度ハイプレート)15~50101~15050~+1
オープン
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89256912-アルミ(高精度ハイプレート)15~50151~20050~+1
オープン
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89256921-アルミ(高精度ハイプレート)15~50201~25050~+1
オープン
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89256937-アルミ(高精度ハイプレート)15~50251~30050~+1
オープン
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89256946-アルミ(高精度ハイプレート)15~50301~35050~+1
オープン
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89256955-アルミ(高精度ハイプレート)15~50351~40050~+1
オープン
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89256964-アルミ(高精度ハイプレート)15~50401~45050~+1
オープン
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89256973-アルミ(高精度ハイプレート)15~50451~50050~+1
オープン
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89256982-アルミ(高精度ハイプレート)51~10051~10050~+1
オープン
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89256991-アルミ(高精度ハイプレート)51~100101~15050~+1
オープン
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89257007-アルミ(高精度ハイプレート)51~100151~20050~+1
オープン
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89257016-アルミ(高精度ハイプレート)51~100201~25050~+1
オープン
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89257025-アルミ(高精度ハイプレート)51~100251~30050~+1
オープン
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89257034-アルミ(高精度ハイプレート)51~100301~35050~+1
オープン
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89257043-アルミ(高精度ハイプレート)51~100351~40050~+1
オープン
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89257052-アルミ(高精度ハイプレート)51~100401~45050~+1
オープン
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89257061-アルミ(高精度ハイプレート)51~100451~50050~+1
オープン
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89257077-アルミ(高精度ハイプレート)101~150101~15050~+1
オープン
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89257086-アルミ(高精度ハイプレート)101~150151~20050~+1
オープン
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89257095-アルミ(高精度ハイプレート)101~150201~25050~+1
オープン
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89257104-アルミ(高精度ハイプレート)101~150251~30050~+1
オープン
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89257113-アルミ(高精度ハイプレート)101~150301~35050~+1
オープン
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89257122-アルミ(高精度ハイプレート)101~150351~40050~+1
オープン
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89257131-アルミ(高精度ハイプレート)101~150401~45050~+1
オープン
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89257147-アルミ(高精度ハイプレート)101~150451~50050~+1
オープン
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89257156-アルミ(高精度ハイプレート)151~200151~20050~+1
オープン
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89257165-アルミ(高精度ハイプレート)151~200201~25050~+1
オープン
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89257174-アルミ(高精度ハイプレート)151~200251~30050~+1
オープン
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89257183-アルミ(高精度ハイプレート)151~200301~35050~+1
オープン
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89257192-アルミ(高精度ハイプレート)151~200351~40050~+1
オープン
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89257201-アルミ(高精度ハイプレート)151~200401~45050~+1
オープン
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89257217-アルミ(高精度ハイプレート)151~200451~50050~+1
オープン
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89257226-アルミ(高精度ハイプレート)201~250201~25050~+1
オープン
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89257235-アルミ(高精度ハイプレート)201~250251~30050~+1
オープン
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89257244-アルミ(高精度ハイプレート)201~250301~35050~+1
オープン
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89257253-アルミ(高精度ハイプレート)201~250351~40050~+1
オープン
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89257262-アルミ(高精度ハイプレート)201~250401~45050~+1
オープン
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89257271-アルミ(高精度ハイプレート)201~250451~50050~+1
オープン
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89257287-アルミ(高精度ハイプレート)251~300251~30050~+1
オープン
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89257296-アルミ(高精度ハイプレート)251~300301~35050~+1
オープン
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89257305-アルミ(高精度ハイプレート)251~300351~40050~+1
オープン
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89257314-アルミ(高精度ハイプレート)251~300401~45050~+1
オープン
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89257323-アルミ(高精度ハイプレート)251~300451~50050~+1
オープン
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89257332-アルミ(高精度ハイプレート)301~350301~35050~+1
オープン
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89257341-アルミ(高精度ハイプレート)301~350351~40050~+1
オープン
5,198
5,718(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89257357-アルミ(高精度ハイプレート)301~350401~45050~+1
オープン
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89257366-アルミ(高精度ハイプレート)301~350451~50050~+1
オープン
5,898
6,488(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89257375-アルミ(高精度ハイプレート)351~400351~40050~+1
オープン
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89257086
2021-02-17
用途: カメラ用チーズプレート

手頃な価格で、扱いやすく気に入りました。
また購入したいと思います。

対象商品 : 89257235
2020-08-03
用途: 丸のこスライダーの製作
その他業種

反りがなく、正確なカットです。商品もコスパも良好。

対象商品 : 89257122
2015-10-02
用途: 3Dプリンタのアクリル部品の置き換え用です。
製造業

CNC切削して3Dプリンタのパーツを制作しました。板厚精度もよく満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3686:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする