【オーダー】高精度アルミ合金板ハイプレート切板 厚さ6mm

【オーダー】高精度アルミ合金板ハイプレート切板 厚さ6mm - Namekawa(滑川軽銅)
(3件のレビュー)

極めた精度。ハイプレートはA5052Pと同様Al-Mg系合金の中強度の合金板です。その強度を犠牲にせず板厚精度を向上し、平坦度を保証しています。一般的に圧延品は内部に応力が発生しており、この内部応力が切削加工時の歪みの原因となります。
ニューハイプレートはこの内部応力を除去してあり、一般のA5052Pの板よりは加工歪みが少なくなっており、精密加工に最適です。

成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、Ti(チタン)/0、比重:2.68サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。※WEBからの発注のみとなります。
※面取りは行っていないため、バリが残っている場合がございます。
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89257436-アルミ(高精度ハイプレート)15~5015~5060~+1
オープン
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89257445-アルミ(高精度ハイプレート)15~5051~10060~+1
オープン
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89257454-アルミ(高精度ハイプレート)15~50101~15060~+1
オープン
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89257463-アルミ(高精度ハイプレート)15~50151~20060~+1
オープン
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89257472-アルミ(高精度ハイプレート)15~50201~25060~+1
オープン
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89257481-アルミ(高精度ハイプレート)15~50251~30060~+1
オープン
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89257497-アルミ(高精度ハイプレート)15~50301~35060~+1
オープン
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89257506-アルミ(高精度ハイプレート)15~50351~40060~+1
オープン
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89257515-アルミ(高精度ハイプレート)15~50401~45060~+1
オープン
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89257524-アルミ(高精度ハイプレート)15~50451~50060~+1
オープン
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89257533-アルミ(高精度ハイプレート)51~10051~10060~+1
オープン
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89257542-アルミ(高精度ハイプレート)51~100101~15060~+1
オープン
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89257551-アルミ(高精度ハイプレート)51~100151~20060~+1
オープン
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89257567-アルミ(高精度ハイプレート)51~100201~25060~+1
オープン
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89257576-アルミ(高精度ハイプレート)51~100251~30060~+1
オープン
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89257585-アルミ(高精度ハイプレート)51~100301~35060~+1
オープン
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89257594-アルミ(高精度ハイプレート)51~100351~40060~+1
オープン
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89257603-アルミ(高精度ハイプレート)51~100401~45060~+1
オープン
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89257612-アルミ(高精度ハイプレート)51~100451~50060~+1
オープン
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89257621-アルミ(高精度ハイプレート)101~150101~15060~+1
オープン
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89257637-アルミ(高精度ハイプレート)101~150151~20060~+1
オープン
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89257646-アルミ(高精度ハイプレート)101~150201~25060~+1
オープン
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89257655-アルミ(高精度ハイプレート)101~150251~30060~+1
オープン
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89257664-アルミ(高精度ハイプレート)101~150301~35060~+1
オープン
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89257673-アルミ(高精度ハイプレート)101~150351~40060~+1
オープン
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89257682-アルミ(高精度ハイプレート)101~150401~45060~+1
オープン
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89257691-アルミ(高精度ハイプレート)101~150451~50060~+1
オープン
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89257707-アルミ(高精度ハイプレート)151~200151~20060~+1
オープン
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89257716-アルミ(高精度ハイプレート)151~200201~25060~+1
オープン
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89257725-アルミ(高精度ハイプレート)151~200251~30060~+1
オープン
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89257734-アルミ(高精度ハイプレート)151~200301~35060~+1
オープン
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89257743-アルミ(高精度ハイプレート)151~200351~40060~+1
オープン
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89257752-アルミ(高精度ハイプレート)151~200401~45060~+1
オープン
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89257761-アルミ(高精度ハイプレート)151~200451~50060~+1
オープン
4,298
4,728(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89257777-アルミ(高精度ハイプレート)201~250201~25060~+1
オープン
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89257786-アルミ(高精度ハイプレート)201~250251~30060~+1
オープン
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89257795-アルミ(高精度ハイプレート)201~250301~35060~+1
オープン
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89257804-アルミ(高精度ハイプレート)201~250351~40060~+1
オープン
4,298
4,728(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89257813-アルミ(高精度ハイプレート)201~250401~45060~+1
オープン
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89257822-アルミ(高精度ハイプレート)201~250451~50060~+1
オープン
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89257831-アルミ(高精度ハイプレート)251~300251~30060~+1
オープン
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89257847-アルミ(高精度ハイプレート)251~300301~35060~+1
オープン
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89257856-アルミ(高精度ハイプレート)251~300351~40060~+1
オープン
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89257865-アルミ(高精度ハイプレート)251~300401~45060~+1
オープン
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89257874-アルミ(高精度ハイプレート)251~300451~50060~+1
オープン
5,898
6,488(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89257883-アルミ(高精度ハイプレート)301~350301~35060~+1
オープン
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89257892-アルミ(高精度ハイプレート)301~350351~40060~+1
オープン
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89257901-アルミ(高精度ハイプレート)301~350401~45060~+1
オープン
6,298
6,928(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89257917-アルミ(高精度ハイプレート)301~350451~50060~+1
オープン
6,398
7,038(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89257926-アルミ(高精度ハイプレート)351~400351~40060~+1
オープン
6,298
6,928(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89257831
2020-11-19
用途: DIY
製造業

切断寸法、表面保護シート、価格、どれも満足した製品でした。
今回の用途であれば高精度の切断オプションが用意されていれば追加工不要で更に良かったのですが。。。

対象商品 : 89257831
2019-10-04
用途: ルーターテーブルのインサート

平面度とサイズの精度がばっちりです。
また機会あればリピートします。

対象商品 : 89257725
2018-03-03
用途: ルーターテーブルのインサートプレートに使用
教育・研究機関

ルーターを買い直したのでルーターテーブルを新しいルーターに合わせて作り直し、そのインサートプレートに使いました。6mm厚でしっかりしており、加工もしやすかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3693:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする