【オーダー】高精度アルミ合金板ハイプレート切板 厚さ20mm

【オーダー】高精度アルミ合金板ハイプレート切板 厚さ20mm Namekawa(滑川軽銅)
(1件のレビュー)

極めた精度。ハイプレートはA5052Pと同様Al-Mg系合金の中強度の合金板です。その強度を犠牲にせず板厚精度を向上し、平坦度を保証しています。一般的に圧延品は内部に応力が発生しており、この内部応力が切削加工時の歪みの原因となります。
ニューハイプレートはこの内部応力を除去してあり、一般のA5052Pの板よりは加工歪みが少なくなっており、精密加工に最適です。

成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、Ti(チタン)/0、比重:2.68 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。※WEBからの発注のみとなります。
※面取りは行っていないため、バリが残っている場合がございます。
お気に入りに追加
55件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
公差(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89261286 - アルミ(高精度ハイプレート) 15~50 15~50 20 0~+1
オープン
2,298
2,528 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89261295 - アルミ(高精度ハイプレート) 15~50 51~100 20 0~+1
オープン
2,698
2,968 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89261304 - アルミ(高精度ハイプレート) 15~50 101~150 20 0~+1
オープン
2,498
2,748 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89261313 - アルミ(高精度ハイプレート) 15~50 151~200 20 0~+1
オープン
2,898
3,188 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89261322 - アルミ(高精度ハイプレート) 15~50 201~250 20 0~+1
オープン
2,998
3,298 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89261331 - アルミ(高精度ハイプレート) 15~50 251~300 20 0~+1
オープン
2,898
3,188 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89261347 - アルミ(高精度ハイプレート) 15~50 301~350 20 0~+1
オープン
2,998
3,298 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89261356 - アルミ(高精度ハイプレート) 15~50 351~400 20 0~+1
オープン
3,198
3,518 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89261365 - アルミ(高精度ハイプレート) 15~50 401~450 20 0~+1
オープン
3,198
3,518 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89261374 - アルミ(高精度ハイプレート) 15~50 451~500 20 0~+1
オープン
3,298
3,628 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89261383 - アルミ(高精度ハイプレート) 51~100 51~100 20 0~+1
オープン
2,898
3,188 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89261392 - アルミ(高精度ハイプレート) 51~100 101~150 20 0~+1
オープン
2,898
3,188 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89261401 - アルミ(高精度ハイプレート) 51~100 151~200 20 0~+1
オープン
3,198
3,518 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89261417 - アルミ(高精度ハイプレート) 51~100 201~250 20 0~+1
オープン
3,298
3,628 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89261426 - アルミ(高精度ハイプレート) 51~100 251~300 20 0~+1
オープン
3,898
4,288 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89261435 - アルミ(高精度ハイプレート) 51~100 301~350 20 0~+1
オープン
4,498
4,948 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89261444 - アルミ(高精度ハイプレート) 51~100 351~400 20 0~+1
オープン
4,698
5,168 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89261453 - アルミ(高精度ハイプレート) 51~100 401~450 20 0~+1
オープン
5,798
6,378 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89261462 - アルミ(高精度ハイプレート) 51~100 451~500 20 0~+1
オープン
6,298
6,928 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89261471 - アルミ(高精度ハイプレート) 101~150 101~150 20 0~+1
オープン
3,198
3,518 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89261487 - アルミ(高精度ハイプレート) 101~150 151~200 20 0~+1
オープン
3,898
4,288 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89261496 - アルミ(高精度ハイプレート) 101~150 201~250 20 0~+1
オープン
4,698
5,168 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89261505 - アルミ(高精度ハイプレート) 101~150 251~300 20 0~+1
オープン
5,798
6,378 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89261514 - アルミ(高精度ハイプレート) 101~150 301~350 20 0~+1
オープン
6,398
7,038 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89261523 - アルミ(高精度ハイプレート) 101~150 351~400 20 0~+1
オープン
6,798
7,478 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89261532 - アルミ(高精度ハイプレート) 101~150 401~450 20 0~+1
オープン
7,698
8,468 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89261541 - アルミ(高精度ハイプレート) 101~150 451~500 20 0~+1
オープン
8,298
9,128 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89261557 - アルミ(高精度ハイプレート) 151~200 151~200 20 0~+1
オープン
4,698
5,168 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89261566 - アルミ(高精度ハイプレート) 151~200 201~250 20 0~+1
オープン
6,298
6,928 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89261575 - アルミ(高精度ハイプレート) 151~200 251~300 20 0~+1
オープン
6,798
7,478 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89261584 - アルミ(高精度ハイプレート) 151~200 301~350 20 0~+1
オープン
8,298
9,128 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89261593 - アルミ(高精度ハイプレート) 151~200 351~400 20 0~+1
オープン
9,398
10,338 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89261602 - アルミ(高精度ハイプレート) 151~200 401~450 20 0~+1
オープン
9,398
10,338 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89261611 - アルミ(高精度ハイプレート) 151~200 451~500 20 0~+1
オープン
11,980
13,178 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89261627 - アルミ(高精度ハイプレート) 201~250 201~250 20 0~+1
オープン
7,698
8,468 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89261636 - アルミ(高精度ハイプレート) 201~250 251~300 20 0~+1
オープン
8,798
9,678 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89261645 - アルミ(高精度ハイプレート) 201~250 301~350 20 0~+1
オープン
9,398
10,338 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89261654 - アルミ(高精度ハイプレート) 201~250 351~400 20 0~+1
オープン
11,980
13,178 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89261663 - アルミ(高精度ハイプレート) 201~250 401~450 20 0~+1
オープン
12,980
14,278 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89261672 - アルミ(高精度ハイプレート) 201~250 451~500 20 0~+1
オープン
14,980
16,478 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89261681 - アルミ(高精度ハイプレート) 251~300 251~300 20 0~+1
オープン
9,998
10,998 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89261697 - アルミ(高精度ハイプレート) 251~300 301~350 20 0~+1
オープン
11,980
13,178 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89261706 - アルミ(高精度ハイプレート) 251~300 351~400 20 0~+1
オープン
12,980
14,278 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89261715 - アルミ(高精度ハイプレート) 251~300 401~450 20 0~+1
オープン
15,980
17,578 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89261724 - アルミ(高精度ハイプレート) 251~300 451~500 20 0~+1
オープン
16,980
18,678 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89261733 - アルミ(高精度ハイプレート) 301~350 301~350 20 0~+1
オープン
14,980
16,478 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89261742 - アルミ(高精度ハイプレート) 301~350 351~400 20 0~+1
オープン
16,980
18,678 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89261751 - アルミ(高精度ハイプレート) 301~350 401~450 20 0~+1
オープン
17,980
19,778 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89261767 - アルミ(高精度ハイプレート) 301~350 451~500 20 0~+1
オープン
21,980
24,178 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
89261776 - アルミ(高精度ハイプレート) 351~400 351~400 20 0~+1
オープン
17,980
19,778 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
89261374
2021-06-21
用途:
カメラの土台
ORION美容室 様 (サービス業)

丁寧な梱包で感謝いたします。
製品も間違いない質でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3284:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする