【オーダー】高精度アルミ合金板ハイプレート切板 厚さ50mm

【オーダー】高精度アルミ合金板ハイプレート切板 厚さ50mm - Namekawa(滑川軽銅)

極めた精度。ハイプレートはA5052Pと同様Al-Mg系合金の中強度の合金板です。その強度を犠牲にせず板厚精度を向上し、平坦度を保証しています。一般的に圧延品は内部に応力が発生しており、この内部応力が切削加工時の歪みの原因となります。
ニューハイプレートはこの内部応力を除去してあり、一般のA5052Pの板よりは加工歪みが少なくなっており、精密加工に最適です。

成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、Ti(チタン)/0、比重:2.68サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。※WEBからの発注のみとなります。
※面取りは行っていないため、バリが残っている場合がございます。
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89265136-アルミ(高精度ハイプレート)25~5025~50500~+1
オープン
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89265145-アルミ(高精度ハイプレート)25~5051~100500~+1
オープン
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89265154-アルミ(高精度ハイプレート)25~50101~150500~+1
オープン
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89265163-アルミ(高精度ハイプレート)25~50151~200500~+1
オープン
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89265172-アルミ(高精度ハイプレート)25~50201~250500~+1
オープン
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89265181-アルミ(高精度ハイプレート)25~50251~300500~+1
オープン
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89265197-アルミ(高精度ハイプレート)25~50301~350500~+1
オープン
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89265206-アルミ(高精度ハイプレート)25~50351~400500~+1
オープン
6,298
6,928(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89265215-アルミ(高精度ハイプレート)25~50401~450500~+1
オープン
6,698
7,368(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89265224-アルミ(高精度ハイプレート)25~50451~500500~+1
オープン
7,698
8,468(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89265233-アルミ(高精度ハイプレート)51~10051~100500~+1
オープン
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89265242-アルミ(高精度ハイプレート)51~100101~150500~+1
オープン
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89265251-アルミ(高精度ハイプレート)51~100151~200500~+1
オープン
6,298
6,928(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89265267-アルミ(高精度ハイプレート)51~100201~250500~+1
オープン
7,698
8,468(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89265276-アルミ(高精度ハイプレート)51~100251~300500~+1
オープン
8,298
9,128(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89265285-アルミ(高精度ハイプレート)51~100301~350500~+1
オープン
9,398
10,338(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89265294-アルミ(高精度ハイプレート)51~100351~400500~+1
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89265303-アルミ(高精度ハイプレート)51~100401~450500~+1
オープン
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89265312-アルミ(高精度ハイプレート)51~100451~500500~+1
オープン
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89265321-アルミ(高精度ハイプレート)101~150101~150500~+1
オープン
6,698
7,368(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89265337-アルミ(高精度ハイプレート)101~150151~200500~+1
オープン
8,298
9,128(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89265346-アルミ(高精度ハイプレート)101~150201~250500~+1
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89265355-アルミ(高精度ハイプレート)101~150251~300500~+1
オープン
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89265364-アルミ(高精度ハイプレート)101~150301~350500~+1
オープン
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89265373-アルミ(高精度ハイプレート)101~150351~400500~+1
オープン
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89265382-アルミ(高精度ハイプレート)101~150401~450500~+1
オープン
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89265391-アルミ(高精度ハイプレート)101~150451~500500~+1
オープン
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89265407-アルミ(高精度ハイプレート)151~200151~200500~+1
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89265416-アルミ(高精度ハイプレート)151~200201~250500~+1
オープン
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89265425-アルミ(高精度ハイプレート)151~200251~300500~+1
オープン
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89265434-アルミ(高精度ハイプレート)151~200301~350500~+1
オープン
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89265443-アルミ(高精度ハイプレート)151~200351~400500~+1
オープン
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89265452-アルミ(高精度ハイプレート)151~200401~450500~+1
オープン
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89265461-アルミ(高精度ハイプレート)151~200451~500500~+1
オープン
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89265477-アルミ(高精度ハイプレート)201~250201~250500~+1
オープン
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89265486-アルミ(高精度ハイプレート)201~250251~300500~+1
オープン
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89265495-アルミ(高精度ハイプレート)201~250301~350500~+1
オープン
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89265504-アルミ(高精度ハイプレート)201~250351~400500~+1
オープン
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89265513-アルミ(高精度ハイプレート)201~250401~450500~+1
オープン
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89265522-アルミ(高精度ハイプレート)201~250451~500500~+1
オープン
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89265531-アルミ(高精度ハイプレート)251~300251~300500~+1
オープン
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89265547-アルミ(高精度ハイプレート)251~300301~350500~+1
オープン
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89265556-アルミ(高精度ハイプレート)251~300351~400500~+1
オープン
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89265565-アルミ(高精度ハイプレート)251~300401~450500~+1
オープン
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89265574-アルミ(高精度ハイプレート)251~300451~500500~+1
オープン
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89265583-アルミ(高精度ハイプレート)301~350301~350500~+1
オープン
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89265592-アルミ(高精度ハイプレート)301~350351~400500~+1
オープン
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89265601-アルミ(高精度ハイプレート)301~350401~450500~+1
オープン
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89265617-アルミ(高精度ハイプレート)301~350451~500500~+1
オープン
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89265626-アルミ(高精度ハイプレート)351~400351~400500~+1
オープン
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2882:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする