曜日別特売

ショルダーパンチ

ショルダーパンチ - タカノショルダーパンチ - タカノ
(2件のレビュー)
材質SKD11相当硬度60~63HRC公差Dm5内容量1本
388件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法H(mm)
刃径P(Φmm)
軸径D(Φmm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89265845DPL4-50-P2.101372.1450
260
259
285(税込)
3日以内出荷
返品不可
89265915DPL4-50-P2.751372.75450
260
259
285(税込)
3日以内出荷
返品不可
89265924DPL4-50-P2.761372.76450
260
259
285(税込)
3日以内出荷
返品不可
89265967DPL4-50-P3.031373.03450
260
259
285(税込)
3日以内出荷
返品不可
89265976DPL4-50-P3.051373.05450
260
259
285(税込)
3日以内出荷
返品不可
89266037DPL4-60-P1.401371.4460
260
259
285(税込)
3日以内出荷
返品不可
89266064DPL4-60-P1.701371.7460
260
259
285(税込)
3日以内出荷
返品不可
89266073DPL4-60-P1.801371.8460
260
259
285(税込)
3日以内出荷
返品不可
89266082DPL4-60-P1.901371.9460
260
259
285(税込)
3日以内出荷
返品不可
89266134DPL4-60-P2.401372.4460
260
259
285(税込)
3日以内出荷
返品不可
89266152DPL4-60-P2.601372.6460
260
259
285(税込)
3日以内出荷
返品不可
89266161DPL4-60-P2.701372.7460
260
259
285(税込)
3日以内出荷
返品不可
89266177DPL4-60-P2.761372.76460
260
259
285(税込)
3日以内出荷
返品不可
89266186DPL4-60-P2.801372.8460
260
259
285(税込)
3日以内出荷
返品不可
89266204DPL4-60-P3.101373.1460
260
259
285(税込)
3日以内出荷
返品不可
89266283DPL4-70-P1.801371.8470
260
259
285(税込)
3日以内出荷
返品不可
89266301DPL4-70-P2.401372.4470
260
259
285(税込)
3日以内出荷
返品不可
89266396DPL5-50-P2.701382.7550
280
279
307(税込)
3日以内出荷
返品不可
89266405DPL5-50-P2.761382.76550
280
279
307(税込)
3日以内出荷
返品不可
89266441DPL5-50-P3.101383.1550
280
279
307(税込)
3日以内出荷
返品不可
89266466DPL5-50-P3.301383.3550
280
279
307(税込)
3日以内出荷
返品不可
89266536DPL5-50-P4.101384.1550
280
279
307(税込)
3日以内出荷
返品不可
89266581DPL5-60-P2.601382.6560
280
279
307(税込)
3日以内出荷
返品不可
89266624DPL5-60-P3.101383.1560
280
279
307(税込)
3日以内出荷
返品不可
89266721DPL5-70-P2.001382570
280
279
307(税込)
3日以内出荷
返品不可
89266755DPL6-50-P2.001392650
290
289
318(税込)
3日以内出荷
返品不可
89266764DPL6-50-P2.101392.1650
290
289
318(税込)
3日以内出荷
返品不可
89266773DPL6-50-P2.201392.2650
290
289
318(税込)
3日以内出荷
返品不可
89266782DPL6-50-P2.401392.4650
290
289
318(税込)
3日以内出荷
返品不可
89266807DPL6-50-P2.601392.6650
290
289
318(税込)
3日以内出荷
返品不可
89266816DPL6-50-P2.761392.76650
290
289
318(税込)
3日以内出荷
返品不可
89266825DPL6-50-P2.801392.8650
290
289
318(税込)
3日以内出荷
返品不可
89266834DPL6-50-P2.901392.9650
290
289
318(税込)
3日以内出荷
返品不可
89266913DPL6-50-P3.701393.7650
290
289
318(税込)
3日以内出荷
返品不可
89267071DPL6-60-P2.201392.2660
290
289
318(税込)
3日以内出荷
返品不可
89267087DPL6-60-P2.301392.3660
290
289
318(税込)
3日以内出荷
返品不可
89267096DPL6-60-P2.401392.4660
290
289
318(税込)
3日以内出荷
返品不可
89267114DPL6-60-P2.601392.6660
290
289
318(税込)
3日以内出荷
返品不可
89267123DPL6-60-P2.701392.7660
290
289
318(税込)
3日以内出荷
返品不可
89267132DPL6-60-P2.801392.8660
290
289
318(税込)
3日以内出荷
返品不可
89267141DPL6-60-P2.901392.9660
290
289
318(税込)
3日以内出荷
返品不可
89267473DPL6-70-P2.201392.2670
290
289
318(税込)
3日以内出荷
返品不可
89267482DPL6-70-P2.401392.4670
290
289
318(税込)
3日以内出荷
返品不可
89267491DPL6-70-P2.501392.5670
290
289
318(税込)
3日以内出荷
返品不可
89267507DPL6-70-P2.701392.7670
290
289
318(税込)
3日以内出荷
返品不可
89267516DPL6-70-P2.751392.75670
290
289
318(税込)
3日以内出荷
返品不可
89267525DPL6-70-P2.801392.8670
290
289
318(税込)
3日以内出荷
返品不可
89267805DPL8-50-P5.2019115.2850
350
349
384(税込)
3日以内出荷
返品不可
89267857DPL8-50-P6.3019116.3850
350
349
384(税込)
3日以内出荷
返品不可
89267902DPL8-50-P7.2019117.2850
350
349
384(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-01
用途: 金型にセットして使用
有限会社小澤製作所

金型にセットして丸穴加工に使用している。ステンレス製の板材の加工に使うので消耗が早いのですが単価が安価なので重宝しています。

対象商品 : 89267701
2017-05-18
用途: 金型メンテ

工具屋で都度注文すると高くついていたが、他の物を注文する際に一緒に手配して安く手に入れられるので良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする