ノーブランド
【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径20Φmm
ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。
成分
Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm
材質
快削黄銅(真鍮)カドミレス材
形状
丸棒
長さ公差(mm)
±2mm
切断方法
丸鋸切断
RoHS指令(10物質対応)
対応
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1本
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。※WEBからの発注のみとなります。
全20種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
20~100
101~200
201~300
301~400
401~500
501~600
601~700
701~800
801~900
901~1000
1001~1100
1101~1200
1201~1300
1301 ~1400
1401~1500
1501~1600
1601~1700
1701~1800
1801~1900
1901~2000
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89271971
-
20
20~100
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89271987
-
20
101~200
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89271996
-
20
201~300
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89272005
-
20
301~400
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89272014
-
20
401~500
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89272023
-
20
501~600
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89272032
-
20
601~700
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89272041
-
20
701~800
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89272057
-
20
801~900
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89272066
-
20
901~1000
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89272075
-
20
1001~1100
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89272084
-
20
1101~1200
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89272093
-
20
1201~1300
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89272102
-
20
1301 ~1400
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89272111
-
20
1401~1500
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89272127
-
20
1501~1600
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89272136
-
20
1601~1700
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89272145
-
20
1701~1800
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89272154
-
20
1801~1900
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89272163
-
20
1901~2000
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200