ノーブランド
【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径22Φmm
ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。
成分
Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm
材質
快削黄銅(真鍮)カドミレス材
形状
丸棒
長さ公差(mm)
±2mm
切断方法
丸鋸切断
RoHS指令(10物質対応)
対応
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1本
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。※WEBからの発注のみとなります。
全20種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
20~100
101~200
201~300
301~400
401~500
501~600
601~700
701~800
801~900
901~1000
1001~1100
1101~1200
1201~1300
1301 ~1400
1401~1500
1501~1600
1601~1700
1701~1800
1801~1900
1901~2000
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89272373
-
22
20~100
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89272382
-
22
101~200
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89272391
-
22
201~300
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89272407
-
22
301~400
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89272416
-
22
401~500
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89272425
-
22
501~600
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89272434
-
22
601~700
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89272443
-
22
701~800
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89272452
-
22
801~900
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89272461
-
22
901~1000
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89272477
-
22
1001~1100
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89272486
-
22
1101~1200
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89272495
-
22
1201~1300
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89272504
-
22
1301 ~1400
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89272513
-
22
1401~1500
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89272522
-
22
1501~1600
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89272531
-
22
1601~1700
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89272547
-
22
1701~1800
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89272556
-
22
1801~1900
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89272565
-
22
1901~2000
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200