曜日別特売

【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径24Φmm

【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径24Φmm - ノーブランド

ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。

成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材形状丸棒長さ公差(mm)±2mm切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工内容量1本
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。※WEBからの発注のみとなります。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89272775-2420~100
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89272784-24101~200
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89272793-24201~300
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89272802-24301~400
オープン
5,988
6,587(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89272811-24401~500
オープン
6,588
7,247(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89272827-24501~600
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89272836-24601~700
オープン
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89272845-24701~800
オープン
9,588
10,547(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89272854-24801~900
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89272863-24901~1000
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89272872-241001~1100
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89272881-241101~1200
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89272897-241201~1300
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89272906-241301 ~1400
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89272915-241401~1500
オープン
17,880
19,668(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89272924-241501~1600
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89272933-241601~1700
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89272942-241701~1800
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89272951-241801~1900
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89272967-241901~2000
オープン
23,880
26,268(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3637:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

真鍮」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする