ノーブランド
【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径25Φmm
ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。
成分
Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm
材質
快削黄銅(真鍮)カドミレス材
形状
丸棒
長さ公差(mm)
±2mm
切断方法
丸鋸切断
RoHS指令(10物質対応)
対応
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1本
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。※WEBからの発注のみとなります。
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89272976
-
25
20~100
オープン
¥
2,988
¥
3,287
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89272985
-
25
101~200
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89272994
-
25
201~300
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89273003
-
25
301~400
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89273012
-
25
401~500
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89273021
-
25
501~600
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89273037
-
25
601~700
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89273046
-
25
701~800
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89273055
-
25
801~900
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89273064
-
25
901~1000
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89273073
-
25
1001~1100
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89273082
-
25
1101~1200
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89273091
-
25
1201~1300
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89273107
-
25
1301 ~1400
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89273116
-
25
1401~1500
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89273125
-
25
1501~1600
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89273134
-
25
1601~1700
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89273143
-
25
1701~1800
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89273152
-
25
1801~1900
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89273161
-
25
1901~2000
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200