ノーブランド
【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径26Φmm
ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。
成分
Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm
材質
快削黄銅(真鍮)カドミレス材
形状
丸棒
長さ公差(mm)
±2mm
切断方法
丸鋸切断
RoHS指令(10物質対応)
対応
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1本
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。※WEBからの発注のみとなります。
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89273177
-
26
20~100
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89273186
-
26
101~200
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89273195
-
26
201~300
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89273204
-
26
301~400
オープン
¥
6,588
¥
7,247
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89273213
-
26
401~500
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89273222
-
26
501~600
オープン
¥
8,388
¥
9,227
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89273231
-
26
601~700
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89273247
-
26
701~800
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89273256
-
26
801~900
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89273265
-
26
901~1000
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89273274
-
26
1001~1100
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89273283
-
26
1101~1200
オープン
¥
17,880
¥
19,668
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89273292
-
26
1201~1300
オープン
¥
17,880
¥
19,668
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89273301
-
26
1301 ~1400
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89273317
-
26
1401~1500
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89273326
-
26
1501~1600
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89273335
-
26
1601~1700
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89273344
-
26
1701~1800
オープン
¥
23,880
¥
26,268
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89273353
-
26
1801~1900
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89273362
-
26
1901~2000
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200