ノーブランド
【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径31Φmm
ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。
成分
Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm
材質
快削黄銅(真鍮)カドミレス材
形状
丸棒
長さ公差(mm)
±2mm
切断方法
丸鋸切断
RoHS指令(10物質対応)
対応
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1本
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。※WEBからの発注のみとなります。
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89274175
-
31
20~100
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89274184
-
31
101~200
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89274193
-
31
201~300
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89274202
-
31
301~400
オープン
¥
8,388
¥
9,227
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89274211
-
31
401~500
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89274227
-
31
501~600
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89274236
-
31
601~700
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89274245
-
31
701~800
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89274254
-
31
801~900
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89274263
-
31
901~1000
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89274272
-
31
1001~1100
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89274281
-
31
1101~1200
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89274297
-
31
1201~1300
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89274306
-
31
1301 ~1400
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89274315
-
31
1401~1500
オープン
¥
29,880
¥
32,868
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89274324
-
31
1501~1600
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89274333
-
31
1601~1700
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89274342
-
31
1701~1800
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89274351
-
31
1801~1900
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89274367
-
31
1901~2000
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200