曜日別特売

【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径32Φmm

【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径32Φmm - ノーブランド
(1件のレビュー)

ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。

成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材形状丸棒長さ公差(mm)±2mm切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工内容量1本
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。※WEBからの発注のみとなります。
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89274376-3220~100
オープン
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89274385-32101~200
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89274394-32201~300
オープン
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89274403-32301~400
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89274412-32401~500
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89274421-32501~600
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89274437-32601~700
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89274446-32701~800
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89274455-32801~900
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89274464-32901~1000
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89274473-321001~1100
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89274482-321101~1200
オープン
23,880
26,268(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89274491-321201~1300
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89274507-321301 ~1400
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89274516-321401~1500
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89274525-321501~1600
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89274534-321601~1700
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89274543-321701~1800
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89274552-321801~1900
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-08-25
用途: 軸受のメンテナンス
農・林・水産業

豊富なサイズでしたのでピッタリサイズでした発送も早く助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4118:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

真鍮」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする