ノーブランド
【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径34Φmm
ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。
成分
Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm
材質
快削黄銅(真鍮)カドミレス材
形状
丸棒
長さ公差(mm)
±2mm
切断方法
丸鋸切断
RoHS指令(10物質対応)
対応
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1本
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。※WEBからの発注のみとなります。
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89274674
-
34
20~100
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89274683
-
34
101~200
オープン
¥
5,988
¥
6,587
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89274692
-
34
201~300
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89274701
-
34
301~400
オープン
¥
9,588
¥
10,547
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89274717
-
34
401~500
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89274726
-
34
501~600
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89274735
-
34
601~700
オープン
¥
17,880
¥
19,668
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89274744
-
34
701~800
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89274753
-
34
801~900
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89274762
-
34
901~1000
オープン
¥
23,880
¥
26,268
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89274771
-
34
1001~1100
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89274787
-
34
1101~1200
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89274796
-
34
1201~1300
オープン
¥
29,880
¥
32,868
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89274805
-
34
1301 ~1400
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89274814
-
34
1401~1500
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89274823
-
34
1501~1600
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89274832
-
34
1601~1700
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89274841
-
34
1701~1800
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89274857
-
34
1801~1900
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89274866
-
34
1901~2000
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200