ノーブランド
【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径36Φmm
ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。
成分
Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm
材質
快削黄銅(真鍮)カドミレス材
形状
丸棒
長さ公差(mm)
±2mm
切断方法
丸鋸切断
RoHS指令(10物質対応)
対応
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1本
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。※WEBからの発注のみとなります。
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89275076
-
36
20~100
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89275085
-
36
101~200
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89275094
-
36
201~300
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89275103
-
36
301~400
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89275112
-
36
401~500
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89275121
-
36
501~600
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89275137
-
36
601~700
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89275146
-
36
701~800
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89275155
-
36
801~900
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89275164
-
36
901~1000
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89275173
-
36
1001~1100
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89275182
-
36
1101~1200
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89275191
-
36
1201~1300
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89275207
-
36
1301 ~1400
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89275216
-
36
1401~1500
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89275225
-
36
1501~1600
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89275234
-
36
1601~1700
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89275243
-
36
1701~1800
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89275252
-
36
1801~1900
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89275261
-
36
1901~2000
オープン
¥
47,880
¥
52,668
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200