ノーブランド
【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径38Φmm
ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。
成分
Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm
材質
快削黄銅(真鍮)カドミレス材
形状
丸棒
長さ公差(mm)
±2mm
切断方法
丸鋸切断
RoHS指令(10物質対応)
対応
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1本
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。※WEBからの発注のみとなります。
全20種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
20~100
101~200
201~300
301~400
401~500
501~600
601~700
701~800
801~900
901~1000
1001~1100
1101~1200
1201~1300
1301 ~1400
1401~1500
1501~1600
1601~1700
1701~1800
1801~1900
1901~2000
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89275471
-
38
20~100
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89275487
-
38
101~200
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89275496
-
38
201~300
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89275505
-
38
301~400
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89275514
-
38
401~500
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89275523
-
38
501~600
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89275532
-
38
601~700
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89275541
-
38
701~800
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89275557
-
38
801~900
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89275566
-
38
901~1000
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89275575
-
38
1001~1100
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89275584
-
38
1101~1200
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89275593
-
38
1201~1300
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89275602
-
38
1301 ~1400
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89275611
-
38
1401~1500
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89275627
-
38
1501~1600
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89275636
-
38
1601~1700
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89275645
-
38
1701~1800
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89275654
-
38
1801~1900
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89275663
-
38
1901~2000
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200