ノーブランド
【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径42Φmm
ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。
成分
Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm
材質
快削黄銅(真鍮)カドミレス材
形状
丸棒
長さ公差(mm)
±2mm
切断方法
丸鋸切断
RoHS指令(10物質対応)
対応
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1本
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。※WEBからの発注のみとなります。
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89275873
-
42
20~100
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89275882
-
42
101~200
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89275891
-
42
201~300
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89275907
-
42
301~400
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89275916
-
42
401~500
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89275925
-
42
501~600
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89275934
-
42
601~700
オープン
¥
23,880
¥
26,268
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89275943
-
42
701~800
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89275952
-
42
801~900
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89275961
-
42
901~1000
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89275977
-
42
1001~1100
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89275986
-
42
1101~1200
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89275995
-
42
1201~1300
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89276004
-
42
1301 ~1400
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89276013
-
42
1401~1500
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89276022
-
42
1501~1600
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89276031
-
42
1601~1700
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89276047
-
42
1701~1800
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89276056
-
42
1801~1900
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89276065
-
42
1901~2000
オープン
¥
65,880
¥
72,468
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200