ノーブランド
【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径46Φmm
ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。
成分
Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm
材質
快削黄銅(真鍮)カドミレス材
形状
丸棒
長さ公差(mm)
±2mm
切断方法
丸鋸切断
RoHS指令(10物質対応)
対応
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1本
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。※WEBからの発注のみとなります。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89276467
-
46
20~100
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89276476
-
46
101~200
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89276485
-
46
201~300
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89276494
-
46
301~400
オープン
¥
17,880
¥
19,668
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89276503
-
46
401~500
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89276512
-
46
501~600
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89276521
-
46
601~700
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89276537
-
46
701~800
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89276546
-
46
801~900
オープン
¥
35,880
¥
39,468
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89276555
-
46
901~1000
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89276564
-
46
1001~1100
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89276573
-
46
1101~1200
オープン
¥
47,880
¥
52,668
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89276582
-
46
1201~1300
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89276591
-
46
1301 ~1400
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89276607
-
46
1401~1500
オープン
¥
59,880
¥
65,868
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89276616
-
46
1501~1600
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89276625
-
46
1601~1700
オープン
¥
65,880
¥
72,468
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89276634
-
46
1701~1800
オープン
¥
65,880
¥
72,468
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200