ノーブランド
【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径60Φmm
ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。
成分
Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm
材質
快削黄銅(真鍮)カドミレス材
形状
丸棒
長さ公差(mm)
±2mm
切断方法
丸鋸切断
RoHS指令(10物質対応)
対応
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1本
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。※WEBからの発注のみとなります。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89277036
-
60
20~100
オープン
¥
8,388
¥
9,227
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89277045
-
60
101~200
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89277054
-
60
201~300
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89277063
-
60
301~400
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89277072
-
60
401~500
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89277081
-
60
501~600
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89277097
-
60
601~700
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89277106
-
60
701~800
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89277115
-
60
801~900
オープン
¥
59,880
¥
65,868
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89277124
-
60
901~1000
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89277133
-
60
1001~1100
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200