ノーブランド
【オーダー】カドミレス黄銅六角棒 対辺20mm
ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。
成分
Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm
材質
快削黄銅(真鍮)カドミレス材
形状
六角棒
切断方法
丸鋸切断
切断公差
±2mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1本
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。※WEBからの発注のみとなります。
全20種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
20~100
101~200
201~300
301~400
401~500
501~600
601~700
701~800
801~900
901~1000
1001~1100
1101~1200
1201~1300
1301 ~1400
1401~1500
1501~1600
1601~1700
1701~1800
1801~1900
1901~2000
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
対辺(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89277815
-
20
20~100
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89277824
-
20
101~200
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89277833
-
20
201~300
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89277842
-
20
301~400
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89277851
-
20
401~500
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89277867
-
20
501~600
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89277876
-
20
601~700
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89277885
-
20
701~800
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89277894
-
20
801~900
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89277903
-
20
901~1000
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89277912
-
20
1001~1100
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89277921
-
20
1101~1200
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89277937
-
20
1201~1300
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89277946
-
20
1301 ~1400
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89277955
-
20
1401~1500
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89277964
-
20
1501~1600
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89277973
-
20
1601~1700
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89277982
-
20
1701~1800
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89277991
-
20
1801~1900
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89278007
-
20
1901~2000
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200