ノーブランド
【オーダー】カドミレス黄銅六角棒 対辺21mm
ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。
成分
Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm
材質
快削黄銅(真鍮)カドミレス材
形状
六角棒
切断方法
丸鋸切断
切断公差
±2mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1本
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。※WEBからの発注のみとなります。
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89278016
-
21
20~100
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89278025
-
21
101~200
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89278034
-
21
201~300
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89278043
-
21
301~400
オープン
¥
4,788
¥
5,267
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89278052
-
21
401~500
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89278061
-
21
501~600
オープン
¥
6,588
¥
7,247
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89278077
-
21
601~700
オープン
¥
6,588
¥
7,247
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89278086
-
21
701~800
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89278095
-
21
801~900
オープン
¥
8,388
¥
9,227
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89278104
-
21
901~1000
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89278113
-
21
1001~1100
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89278122
-
21
1101~1200
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89278131
-
21
1201~1300
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89278147
-
21
1301 ~1400
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89278156
-
21
1401~1500
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89278165
-
21
1501~1600
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89278174
-
21
1601~1700
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89278183
-
21
1701~1800
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89278192
-
21
1801~1900
オープン
¥
17,880
¥
19,668
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89278201
-
21
1901~2000
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200