ノーブランド
【オーダー】カドミレス黄銅六角棒 対辺22mm
ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。
成分
Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm
材質
快削黄銅(真鍮)カドミレス材
形状
六角棒
タイプ
六角棒
切断方法
丸鋸切断
切断公差
±2mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1本
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。※WEBからの発注のみとなります。
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89278217
-
22
20~100
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89278226
-
22
101~200
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89278235
-
22
201~300
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89278244
-
22
301~400
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89278253
-
22
401~500
オープン
¥
5,988
¥
6,587
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89278262
-
22
501~600
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89278271
-
22
601~700
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89278287
-
22
701~800
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89278296
-
22
801~900
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89278305
-
22
901~1000
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89278314
-
22
1001~1100
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89278323
-
22
1101~1200
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89278332
-
22
1201~1300
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89278341
-
22
1301~1400
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89278357
-
22
1401~1500
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89278366
-
22
1501~1600
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89278375
-
22
1601~1700
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89278384
-
22
1701~1800
オープン
¥
17,880
¥
19,668
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89278393
-
22
1801~1900
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89278402
-
22
1901~2000
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200