ノーブランド
【オーダー】カドミレス黄銅六角棒 対辺23mm
ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。
成分
Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm
材質
快削黄銅(真鍮)カドミレス材
形状
六角棒
切断方法
丸鋸切断
切断公差
±2mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1本
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。※WEBからの発注のみとなります。
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89278411
-
23
20~100
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89278427
-
23
101~200
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89278436
-
23
201~300
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89278445
-
23
301~400
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89278454
-
23
401~500
オープン
¥
6,588
¥
7,247
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89278463
-
23
501~600
オープン
¥
7,188
¥
7,907
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89278472
-
23
601~700
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89278481
-
23
701~800
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89278497
-
23
801~900
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89278506
-
23
901~1000
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89278515
-
23
1001~1100
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89278524
-
23
1101~1200
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89278533
-
23
1201~1300
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89278542
-
23
1301 ~1400
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89278551
-
23
1401~1500
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89278567
-
23
1501~1600
オープン
¥
17,880
¥
19,668
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89278576
-
23
1601~1700
オープン
¥
17,880
¥
19,668
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89278585
-
23
1701~1800
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89278594
-
23
1801~1900
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89278603
-
23
1901~2000
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200