ノーブランド
【オーダー】カドミレス黄銅六角棒 対辺24mm
ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。
成分
Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm
材質
快削黄銅(真鍮)カドミレス材
形状
六角棒
切断方法
丸鋸切断
切断公差
±2mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1本
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。※WEBからの発注のみとなります。
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89278612
-
24
20~100
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89278621
-
24
101~200
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89278637
-
24
201~300
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89278646
-
24
301~400
オープン
¥
5,988
¥
6,587
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89278655
-
24
401~500
オープン
¥
6,588
¥
7,247
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89278664
-
24
501~600
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89278673
-
24
601~700
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89278682
-
24
701~800
オープン
¥
9,588
¥
10,547
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89278691
-
24
801~900
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89278707
-
24
901~1000
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89278716
-
24
1001~1100
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89278725
-
24
1101~1200
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89278734
-
24
1201~1300
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89278743
-
24
1301 ~1400
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89278752
-
24
1401~1500
オープン
¥
17,880
¥
19,668
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89278761
-
24
1501~1600
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89278777
-
24
1601~1700
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89278786
-
24
1701~1800
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89278795
-
24
1801~1900
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89278804
-
24
1901~2000
オープン
¥
23,880
¥
26,268
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200