ノーブランド
【オーダー】カドミレス黄銅六角棒 対辺48mm
ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。
成分
Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm
材質
快削黄銅(真鍮)カドミレス材
形状
六角棒
タイプ
六角棒
切断方法
丸鋸切断
切断公差
±2mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1本
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。※WEBからの発注のみとなります。
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89281184
-
48
20~100
オープン
¥
5,988
¥
6,587
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89281193
-
48
101~200
オープン
¥
9,588
¥
10,547
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89281202
-
48
201~300
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89281211
-
48
301~400
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89281227
-
48
401~500
オープン
¥
23,880
¥
26,268
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89281236
-
48
501~600
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89281245
-
48
601~700
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89281254
-
48
701~800
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89281263
-
48
801~900
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89281272
-
48
901~1000
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89281281
-
48
1001~1100
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89281297
-
48
1101~1200
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89281306
-
48
1201~1300
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89281315
-
48
1301 ~1400
オープン
¥
59,880
¥
65,868
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89281324
-
48
1401~1500
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89281333
-
48
1501~1600
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89281342
-
48
1601~1700
オープン
¥
71,880
¥
79,068
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200