こんなお得な商品も!

タイルカーペット
モノタロウ
¥3,298
税込¥3,628
(195)
耐候性・耐薬品性にすぐれています。日光や塩素系漂白剤に対しても、色褪せしにくい特性があります。
すぐれた制電性があります。パイルに導電糸を混入してありますので、1KV以下の制電性を継続的に保ちます。
用途
通行量が中程度の場所に適しています。
応接間、ホテルの客室・レストランなどの一般家庭から業務用です。
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
パイル長(mm)3.5ループ(全厚6.2)
防炎性能試験番号EO 060039
その他1枚から購入可能なバラ売りもあります
タイプライン
サイズ(cm)50×50
シリーズNT350L
材質(パッキング)PVCガラス不織布
機能防炎、制電
制電性(KV)1以下
パイル密度1/10G×10.5ST
内容量1箱(20枚)
応接間、ホテルの客室・レストランなどの一般家庭から業務用です。
注意
※施工前に現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後もしくは後日に目地隙、突き上げなどを起こすことがございます。※1回のご注文で30ケース以上ご注文の場合、分納にて納入させていただくことがございます。予めご了承ください。
カーペット・フロア の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
タイルカーペットの枚数目安と貼り方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet2/
2022-10-13
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
タイルカーペットの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet/
2022-10-13