(7件のレビュー)

●200Vより降圧した100V電圧ドロップを解消します。
●200Vを降下して使用すると安定した100V電源供給が出来ます。

用途
●工務店・木工所・農林業・各種工事・展示会。
●電動工具などの電源に最適です。
●スポットエアコン、ヒーターなどの電源にも最適です。
入力電圧(V)200容量(kVA)2出力電圧(V)100タイプ降圧仕様屋内型トラスコ品番436-0125質量(kg)9.5電流(A)20電線仕様-長さ(m)2入力プラグ三相200V接地3P20A入力/出力200V/100V保護機能安全ブレーカー10A電線仕様-太さ(mm2)1.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89283774TB-20
26,400
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89283774
2024-08-17
用途: 設備工事

現場工場にて、溶着機ように使用しました。
電圧安定良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 89283774
2018-11-14
用途: 200vしかなく100vが必要でした。
建設業・工事業

コンパクトで容量も十分でした!コストパフォーマンスもよく
お奨めです!
ただ、うなり音がもう少し小さいと良いのですが。
それと出力側にも端子台があると近い道は広がりますね!

1が参考にしています
対象商品 : 89283774
2017-07-05
用途: 工房で、電動工具に活用しています。
かしも 遊木民製造業

安定感、経済的、など満足しています。
他にも色々と活用出来ます。

1が参考にしています
対象商品 : 89283774
2017-07-04
用途: 工房で、電動工具に活用しています。
かしも 遊木民製造業

安定感、経済的、など満足しています。
他にも色々と活用出来ます。

対象商品 : 89283774
2016-05-09
用途: 屋外での電動工具
農・林・水産業

以前はスライダックを使用していましたが、入力電源と出力電源とケーブル繋ぐのに面倒でした。
ポータブルトランス購入で、直接コンセント接続で手間が省けました。コンパクトなので結構気に入りました。
入力電源は200V3相3線式ではなかったので気になりましたが、容量的には単相入力でも問題ないと思いました。

対象商品 : 89283774
2015-05-17
用途: 照明器具に使用、200V~100Vに変更でき便利
ボディ-ショップいわま

商品到着時、しっかりと梱包されていましたが、開けてみると側面の鉄板が少し曲がっていた、使用上問題ないので使用しています(ちょっと残念でした)
商品は良いと思います

1が参考にしています
対象商品 : 89283774
2015-06-03
用途: 200Vの電源しかない作業小屋で100Vの工具を使う時に使用
藤森農・林・水産業

最大1kwの工具なので快適に使用しています。
出力が107Vあり100ボルトに微調整できるようになればなお良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする