金ストライプケーキ帯

金ストライプケーキ帯 - ナニワ紙工
(3件のレビュー)
材質OPP厚さ(μm)30長さ(mm)300内容量1パック(100本)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8928493740mm40
オープン
189
208(税込)
当日出荷
8928494645mm45
オープン
189
208(税込)
当日出荷
8928495550mm50
オープン
189
208(税込)
当日出荷
8928496455mm55
オープン
199
219(税込)
当日出荷
8928497360mm60
オープン
199
219(税込)
当日出荷
8928498270mm70
オープン
219
241(税込)
当日出荷
8928499180mm80
オープン
239
263(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89284991
2020-07-11
用途: カットケーキフィルム
飲食業

少しクリームとかで高くなってしまうケーキにとても便利です。
金ストライプ要らないから安いの欲しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 89284973
2020-06-06
用途: ケーキ作り
サービス業

色んな種類のケーキに使用するので大きさに寄って使い分け出来て100枚単位・値段も良く購入しやすい。

対象商品 : 89284991
2016-02-20
用途: お菓子
その他業種

8mmサイズはなかなか見かけないので送料対策で購入。使うのが楽しみです。できれば「金ストライプ」とかではなく、無地がよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする